絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 40(28)
  • 41(9)
  • 45(14)
  • 48(7)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(12)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • ハゼット(2)
  • IRWIN(1)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(1)
  • スーパーツール(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジ矢(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SSPOWER(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SHT(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(23)
35(11)
40(28)
45(14)
50
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN

    スイベルパッドロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
    用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(ロングノーズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ
  • ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO

    ロングノーズグリッププライヤ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
    用途板金、溶接作業に。仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

    フジ矢
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
  • 0-50mm/165mm ロッキングCクランプ エスコ

    0-50mm/165mm ロッキングCクランプ

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AH-106全長(mm)165種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • ロッキングプライヤーセット エスコ

    ロッキングプライヤーセット

    エスコ
    ¥6,830税込¥7,513
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
    全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別G型全長(mm)230最大口開き(mm)50口幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    ¥8,398税込¥9,238
    1丁
    60日以内出荷
    スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
グリッププライヤ