絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 40(28)
  • 41(9)
  • 45(14)
  • 48(7)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(12)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • GRIP-ON TOOLS S.A(6)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(23)
35(11)
40(28)
45(14)
50(14)
60
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型スイベル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
    種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤー C型 はくでん

    バイスプライヤー C型

    はくでん
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
    用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
  • U型ロッキングプライヤー E-Value

    U型ロッキングプライヤー

    E-Value
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
    用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    マルチグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • 保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
  • 保護パッド付きクランプ GRIP-ON TOOLS S.A

    保護パッド付きクランプ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • スチールU-クランプ SIGNET(シグネット)

    スチールU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    翌日出荷
    強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。
    全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
  • グリップホルダー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリップホルダー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
    トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
  • G型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    G型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリッププライヤ