絞り込み
最大口開き(mm)
- 80
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(10)
- 26(5)
- 30(23)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(14)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(17)
- 75(11)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(5)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(2)
- 550~600未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- E-Value(2)
- GRIP-ON TOOLS S.A(2)
- SSPOWER(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- JTC(1)
- SHT(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(23)
35(11)
40(28)
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

バイスプライヤー フラット式
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
バイスプライヤー 溶接用
(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)265質量(g)770最大開き(mm)80口幅(mm)70
C型グリッププライヤー(自在金具付)
GRIP-ON TOOLS S.A¥5,398税込¥5,9381個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
バイスプライヤー C型
はくでん¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
C型ロッキングP パット付
E-Value¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
C型ロッキングプライヤー
E-Value¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。用途金工作業、軽天作業。全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
アルミG型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥9,998税込¥10,9981個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。用途板金、溶接作業に。材質アルミ合金製種類グリッププライヤ
G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50





















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)