絞り込み
最大口開き(mm)
  • 80
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(22)
  • 35(11)
  • 40(28)
  • 41(9)
  • 45(14)
  • 48(7)
  • 50(13)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 550~600未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • E-Value(2)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(2)
  • SSPOWER(2)
  • TRUSCO(1)
  • JTC(1)
  • SHT(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70(17)
75(11)
80
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • バイスプライヤー フラット式 モノタロウ

    バイスプライヤー フラット式

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
    用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
  • バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ

    バイスプライヤー 溶接用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
    用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)265質量(g)770最大開き(mm)80口幅(mm)70
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤー C型 はくでん

    バイスプライヤー C型

    はくでん
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。
    用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.A

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
    用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別C型全長(mm)270最大口開き(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型ロッキングP パット付 E-Value

    C型ロッキングP パット付

    E-Value
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
    用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • C型ロッキングプライヤー E-Value

    C型ロッキングプライヤー

    E-Value
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    角鉄材などふところの深いものの固定に便利です。挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途金工作業、軽天作業。全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • ロッキングCクランプ JTC

    ロッキングCクランプ

    JTC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    口幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミG型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    アルミG型グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
    用途板金、溶接作業に。材質アルミ合金製種類グリッププライヤ
  • G型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
グリッププライヤ