絞り込み
最大口開き(mm)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 13(2)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 44(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 100(2)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 113(1)
  • 114(1)
  • 116(1)
  • 120(2)
  • 140(2)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(5)
  • 450~500未満(2)
  • 600~650未満(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(42)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(26)
  • IRWIN(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • ハゼット(13)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SHT(13)
  • KTC(12)
  • ギガ・セレクション(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • E-Value(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • trad(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • スーパーツール(5)
  • SUN UP(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
13(2)
35(2)
40(3)
60(2)
70(2)
100(2)
114(1)
116(1)
120(2)
140(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • グリッププライヤ TRUSCO

    グリッププライヤ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
    用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • ロングノーズグリッププライヤ TRUSCO

    ロングノーズグリッププライヤ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
    用途板金、溶接作業に。仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • マイクログリッププライヤー 95mm TRUSCO

    マイクログリッププライヤー 95mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
    用途自動車修理現場などに。トラスコ品番836-9626材質鍛鋼全長(mm)95質量(g)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • グリッププライヤー用替スプリング TRUSCO

    グリッププライヤー用替スプリング

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • ピンチオフプライヤー TRUSCO

    ピンチオフプライヤー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
    用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。トラスコ品番819-5313材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)363種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13適合銅管径3/16~1/2inch
  • G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • 溶接用アングルバイス TRUSCO

    溶接用アングルバイス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
  • マルチグリッププライヤー TRUSCO

    マルチグリッププライヤー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
    用途各種異形ワークの保持等に。トラスコ品番818-3834全長(mm)240質量(g)595種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55
  • G型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    G型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7247材質特殊鋼全長(mm)297質量(g)915種類グリッププライヤ横幅(mm)70最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
  • C型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
グリッププライヤ