カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 160(1)
- 200(3)
- 250(5)
- 305(2)
- 315(1)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- エスコ(489)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(148)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
プライヤー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
ネジザウルスGT ブラック
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤグリップ径(Φmm)54切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
スナップリングプライヤー(穴用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
なめたネジはずし工具セット 5点
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5点組)当日出荷あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品
グリッププライヤ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
グリッププライヤー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
Eリングプライヤー3-5mm
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁欠品中Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディートラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
アキシャルプライヤー(Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
ロングノーズグリッププライヤ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。用途板金、溶接作業に。仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
ロングノーズプライヤー160
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。トラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180種類ノーズプライヤ寸法A(mm)55全長L(mm)165寸法B(mm)46先端形状ロングノーズ規格寸法(mm)160切断能力(Φmm) 鉄線2.2
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
アキシャルプライヤー(JJタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
マイクログリッププライヤー 95mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。用途自動車修理現場などに。トラスコ品番836-9626材質鍛鋼全長(mm)95質量(g)125種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ4 1746
アキシャルプライヤ(Tタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
ピンチオフプライヤー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。トラスコ品番819-5313材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)363種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13適合銅管径3/16~1/2inch
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7255材質特殊鋼全長(mm)280質量(kg)1種類グリッププライヤ横幅(mm)65最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
アキシャルプライヤー(LLタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7891材質クロムモリブデン鋼全長(mm)215質量(g)510種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)4.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)25
アキシャルプライヤー(Jタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼全長(mm)210質量(g)470種類その他プライヤ最大口開き(mm)14口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
Eリングプライヤー6~8mm
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁欠品中Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。トラスコ品番280-9877全長(mm)145材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ材質(グリップ)塩ビコーティングリング使用範囲(mm)6~8
溶接用アングルバイス
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
マルチグリッププライヤー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。用途各種異形ワークの保持等に。トラスコ品番818-3834全長(mm)240質量(g)595種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55











































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)







![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)