絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツールグリッププライヤ ワイドマウスタイプスーパーツール
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
ロッキングプライヤCクランプ KTCロッキングプライヤCクランプKTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ材質特殊工具鋼
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。種類グリッププライヤ材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤ曲線あご KTCロッキングプライヤ曲線あごKTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)273トラスコ品番750-9219質量(g)705
C型ロッキングP パット付き SK11C型ロッキングP パット付きSK11(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)62全長(mm)228材質アゴ部:クロームモリブデン鋼深さ(mm)懐:57
ロングNロッキングプライヤー SK11ロングNロッキングプライヤーSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)51全長(mm)202材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
ロングノーズ バイスロックプライヤー SUN UPロングノーズ バイスロックプライヤーSUN UP
949税込1,044
1個
当日出荷
狭い場所でも届き、対象物の固定に。
口開き(mm)24全長(mm)225質量(g)337口深(mm)60
グリッププライヤ スーパーツールグリッププライヤスーパーツール(1件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷から翌日出荷
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
溶接クランプ IRWIN溶接クランプIRWIN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
C型ロッキングプライヤー E-ValueC型ロッキングプライヤーE-Value(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンチオフプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
先細トラスねじバイス スリーピークス先細トラスねじバイススリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
トラスねじバイス スリーピークストラスねじバイススリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)215トラスコ品番123-2877材質頭部:S58C質量(g)430
ロッキングプライヤー SK11ロッキングプライヤーSK11(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
ロッキングレンチ IRWINロッキングレンチIRWIN(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
特殊なあご形状・なめたナットを回す際にも威力を発揮。 特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。 なめたナットを回す際にも威力を発揮します。 ワイヤーカッター付き。
グリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤー DEENロッキングプライヤーDEEN
4,398税込4,838
1本
当日出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)193
グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(鈑金用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ全長(mm)194トラスコ品番760-7857質量(g)470
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTCロッキングプライヤスイーベルパッドクランプKTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
カーブジョー ロッキングプライヤー IRWINカーブジョー ロッキングプライヤーIRWIN(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
種類グリッププライヤ
パイプクリッパー オンダ製作所パイプクリッパーオンダ製作所
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
オートマチックバイスプライヤー Pro-AutoオートマチックバイスプライヤーPro-Auto
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
3P トラスねじバイスレンチ付 スリーピークス3P トラスねじバイスレンチ付スリーピークス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。ねじ(mm)六角:3~13材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
ピンチオフプライヤー TRUSCOピンチオフプライヤーTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
グリッププライヤ(溶接用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(溶接用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。
種類グリッププライヤ全長(mm)228トラスコ品番760-7881質量(g)635
ロッキングプライヤ直線あご KTCロッキングプライヤ直線あごKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
ロングノーズグリッププライヤ TRUSCOロングノーズグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33全長(mm)185トラスコ品番372-6631アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
シートメタル バイスロックプライヤー SUN UPシートメタル バイスロックプライヤーSUN UP
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
バイスロックプライヤー SUN UPバイスロックプライヤーSUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
グライディング作業に 接着・接合時の補強に針金カット機能付。
口開き(mm)18全長(mm)225質量(g)437口深(mm)28
グリッププライヤ