絞り込み
最大口開き(mm)
  • 30
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 35(11)
  • 40(29)
  • 41(8)
  • 45(14)
  • 48(8)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(14)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 300~350未満(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • エスコ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • SSPOWER(1)
  • ハゼット(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
30
35(11)
40(29)
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80(14)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
    用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ロングノーズタイプ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • ピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤ TRUSCO

    グリッププライヤ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
    用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
  • エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 板金用 197mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
    トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ材質鍛鋼、エポキシ樹脂
  • グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
  • エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)235トラスコ品番372-6720アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
  • 91113 スタンダード グリッププライヤー300mm SIGNET(シグネット)

    91113 スタンダード グリッププライヤー300mm

    SIGNET(シグネット)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    口の開き(mm)0~30全長(mm)300奥行(mm)口:45質量(g)1010
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    種類グリッププライヤ全長(mm)200トラスコ品番836-8966質量(g)400使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1丁
    60日以内出荷
    スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ストレートグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    ストレートグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ材質鍛鋼、エポキシ樹脂
  • スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    スタンダード グリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー(溝付先端仕様)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    839税込923
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様ワイヤーカッター付
  • 250mm バイスプライヤー エスコ

    250mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)250
  • 180mm バイスプライヤー エスコ

    180mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)180
  • ハンドプライヤ ストレート ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ ストレート

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途板、角材の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み最大締圧力(kN)17.5
  • グリッププライヤセット(C型) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(C型)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
グリッププライヤ