絞り込み
最大口開き(mm)
  • 40
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 41(8)
  • 45(14)
  • 48(8)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(14)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(7)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(2)
  • trad(2)
  • SHT(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
30(23)
35(11)
40
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80(14)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
    種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤーカーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーカーブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
    用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)227切断能力(Φmm) 鉄線2.3トラスコ品番810-9743質量(g)526最大締付力(N)11000
  • ロッキングプライヤ曲線あご KTC

    ロッキングプライヤ曲線あご

    KTC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤ
  • C型ロッキングプライヤー E-Value

    C型ロッキングプライヤー

    E-Value(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しのクランプ止めに最適です。
    種類グリッププライヤ材質炭素工具鋼
  • オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オートグリッププライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
    種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤ TRUSCO

    グリッププライヤ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
    用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
  • オートマチックバイスプライヤー Pro-Auto

    オートマチックバイスプライヤー

    Pro-Auto
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
  • バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型 (皿付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
  • グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    グリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
  • Autoロングバイスプライヤ trad

    Autoロングバイスプライヤ

    trad
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
  • Autoバイスプライヤー trad

    Autoバイスプライヤー

    trad
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)300トラスコ品番835-8169質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    589税込648
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)250トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)537
  • グリッププライヤ(直線あご) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(直線あご)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • プラグ溶接プライヤー SIGNET(シグネット)

    プラグ溶接プライヤー

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)240奥行(mm)20質量(g)510
  • マルチグリッププライヤー エルゴグリップ GRIP-ON TOOLS S.A

    マルチグリッププライヤー エルゴグリップ

    GRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)180トラスコ品番486-5553質量(g)375
  • マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    マルチグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • 280mm 熔接用バイスプライヤー エスコ

    280mm 熔接用バイスプライヤー

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)280エスコ品番EA533FK-11
  • 250mm バイスプライヤー エスコ

    250mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)250
  • ハンドプライヤ C型 標準 ギガ・セレクション

    ハンドプライヤ C型 標準

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途アングル鋼、チャンネル鋼等の保持材質爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
  • グリッププライヤセット(直線あご) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(直線あご)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
グリッププライヤ