ハゼット4日以内出荷
便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38