絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 24(5)
  • 25(10)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 40(29)
  • 41(8)
  • 45(14)
  • 48(8)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(17)
  • 75(11)
  • 80(14)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • E-Value(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハゼット(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
30(23)
35(11)
40(29)
45(14)
50(14)
60(13)
70(17)
75(11)
80(14)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ネジザウルスVP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-4

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンチオフプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型ロッキングプライヤー E-Value

    F型ロッキングプライヤー

    E-Value
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
    用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    60日以内出荷
    スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • 250mm バイスプライヤー エスコ

    250mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)250
  • 180mm バイスプライヤー エスコ

    180mm バイスプライヤー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ全長(mm)180
グリッププライヤ