絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスロックプライヤー SUN UPバイスロックプライヤーSUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
グライディング作業に 接着・接合時の補強に針金カット機能付。
口開き(mm)18全長(mm)225質量(g)437口深(mm)28
グリッププライヤ(直線あご) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(直線あご)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
板金クランプ IRWIN板金クランプIRWIN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
フルオートタイプグリッププライヤ スーパーツールフルオートタイプグリッププライヤスーパーツール
3,390税込3,729
1本
当日出荷
広げて握るだけ。自動で調整・保持。
グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から4日以内出荷
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 板金用 197mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズロッキングプライヤー DEENロングノーズロッキングプライヤーDEEN
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)180
F型ロッキングプライヤー E-ValueF型ロッキングプライヤーE-Value
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
U型ロッキングプライヤー E-ValueU型ロッキングプライヤーE-Value
2,498税込2,748
1個
当日出荷
板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
ロッキングプライヤー(黒金) フジ矢ロッキングプライヤー(黒金)フジ矢
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
ロングノーズバイスプライヤー tradロングノーズバイスプライヤーtrad
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
ビッグマウスグリッププライヤー SHTビッグマウスグリッププライヤーSHT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8165質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ4 1748
オートグリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートグリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。
種類グリッププライヤ
万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
板金用グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A板金用グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
ロングノーズグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AロングノーズグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,498税込2,748
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
マルチグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AマルチグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリップホルダー GRIP-ON TOOLS S.AグリップホルダーGRIP-ON TOOLS S.A
2,098税込2,308
1個
当日出荷
131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
最大口開き(mm)60全長(mm)135トラスコ品番486-3577質量(g)380
アキシャルプライヤ Lタイプ GRIP-ON TOOLS S.Aアキシャルプライヤ LタイプGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)195口幅(mm)18トラスコ品番486-5766質量(g)410
C型グリッププライヤー(据置き型) GRIP-ON TOOLS S.AC型グリッププライヤー(据置き型)GRIP-ON TOOLS S.A
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300先端部自在金具付トラスコ品番486-4930質量(g)880
C型グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AC型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
ロッキングプライヤ溶接用クランプ KTCロッキングプライヤ溶接用クランプKTC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)230トラスコ品番453-5855
G型グリッププライヤ 280mm TRUSCOG型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
C型グリッププライヤ 280mm TRUSCOC型グリッププライヤ 280mmTRUSCO
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ 溶接用 229mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30全長(mm)235トラスコ品番372-6720アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
エビ バイスプライヤ C型 455mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型 455mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150全長(mm)455トラスコ品番372-6606アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
ロッキングプライヤーセット エスコロッキングプライヤーセットエスコ
6,830税込7,513
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBOグリップ付バイスプライヤーCUSTOM KOBO
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具狭い場所・細かい作業に手にフィットするグリップ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCOオートマチックバイスプライヤイチネンTASCO
3,500税込3,850
1丁
6日以内出荷
開いて握るだけの簡単操作!薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V全長(mm)150最大開口(mm)31
ピンチオフプライヤ A-Gas JapanピンチオフプライヤA-Gas Japan
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
全長(mm)185
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
ロッキングプライヤーLB BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーLBBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
シートホルダープライヤー ATIシートホルダープライヤーATI
2,498税込2,748
1本
欠品中
トラスコ品番792-7801材質工具鋼全長(mm)85
P型グリッププライヤー TRUSCOP型グリッププライヤーTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWINロッキングCクランプ 6R FR 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5037
ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWINロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mmIRWIN
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5027
ロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mm IRWINロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mmIRWIN
3,498税込3,848
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5032
0-79mm/195mm板金用クランプ エスコ0-79mm/195mm板金用クランプエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
口の開き(mm)0/64全長(mm)195仕様成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。材質特殊鋼口深(mm)40
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER
839税込923
1個
翌々日出荷
スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ