絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
299件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクログリッププライヤー 95mm TRUSCOマイクログリッププライヤー 95mmTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。
用途自動車修理現場などに。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.5全長(mm)95トラスコ品番836-9626材質鍛鋼質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1746
T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHTT型アングル用 溶接グリッププライヤーSHT
7,798税込8,578
1個
当日出荷
90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76全長(mm)216トラスコ品番835-8179質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1765
L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHTL型アングル用 溶接グリッププライヤーSHT
4,898税込5,388
1個
当日出荷
90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)32全長(mm)216トラスコ品番835-8176質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1764
パイプ用グリッププライヤー SHTパイプ用グリッププライヤーSHT
3,198税込3,518
1個
当日出荷
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)360トラスコ品番835-8182質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1763
ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
種類グリッププライヤ全長(mm)200トラスコ品番836-8966質量(g)400使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCOC型グリッププライヤー(自在金具付)TRUSCO
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
C型グリッププライヤー TRUSCOC型グリッププライヤーTRUSCO
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
マルチグリッププライヤー TRUSCOマルチグリッププライヤーTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55全長(mm)240トラスコ品番818-3834質量(g)595
ピンチオフプライヤー イチネンTASCOピンチオフプライヤーイチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
3/8インチ以下の銅管用。 銅管をはさんでガスの流れを止めます。
0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) エスコ0-41mm/100mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)100エスコ品番EA533AS-4
0-70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング) エスコ0-70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70全長(mm)225エスコ品番EA533AJ-9
0-41mm/100mm ロッキングCクランプ エスコ0-41mm/100mm ロッキングCクランプエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)100エスコ品番EA533AH-4
0-200mm/455mm ロッキングCクランプ エスコ0-200mm/455mm ロッキングCクランプエスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200全長(mm)455エスコ品番EA533AH-18
0-98mm/275mm ロッキングCクランプ エスコ0-98mm/275mm ロッキングCクランプエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)98全長(mm)275エスコ品番EA533AH-11
0-79mm/300mm ロッキングプライヤー エスコ0-79mm/300mm ロッキングプライヤーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79全長(mm)300エスコ品番EA533AE-12
グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ材質鍛鋼、エポキシ樹脂
溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)溶接用グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷から翌日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ全長(mm)280材質強力特殊鋼
ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ全長(mm)165使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム質量(g)189
ステップロッキングC-クランプ SIGNET(シグネット)ステップロッキングC-クランプSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。
種類グリッププライヤ奥行(mm)34
スチールC-クランプ SIGNET(シグネット)スチールC-クランプSIGNET(シグネット)
5,298税込5,828
1丁
翌日出荷
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)スタンダード グリッププライヤーSIGNET(シグネット)
5,598税込6,158
1丁
翌日出荷
頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
種類グリッププライヤ
ホースグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AホースグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
用途自動車修理時のホースクランプ等に。種類グリッププライヤ全長(mm)235トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(g)380
パイプグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AパイプグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90全長(mm)300トラスコ品番486-4310質量(g)960
チェーングリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.AチェーングリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A
3,498税込3,848
1本
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.Aグリッププライヤー(溝付先端仕様)GRIP-ON TOOLS S.A
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(自在金具付) GRIP-ON TOOLS S.AC型グリッププライヤー(自在金具付)GRIP-ON TOOLS S.A
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
ロッキングプライヤチェーンクランプ KTCロッキングプライヤチェーンクランプKTC
7,198税込7,918
1本
当日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)210トラスコ品番453-5936
チェーンクランプ IRWINチェーンクランプIRWIN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤタイプ20R幅(mm)54~63全長(mm)222
ピンチオフプライヤー IRWINピンチオフプライヤーIRWIN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)185タイプRR寸法A(mm)60寸法B(mm)50適合3/8インチ以下の銅管
ラージジョー ロッキングプライヤー IRWINラージジョー ロッキングプライヤーIRWIN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79寸法L(mm)275タイプ12LC寸法A(mm)71寸法B(mm)57
ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWINストレートジョー ロッキングプライヤーIRWIN
2,198税込2,418
1丁ほか
当日出荷
平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
種類グリッププライヤ
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
ピンチオプライヤー インペリアルピンチオプライヤーインペリアル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途銅管をはさんで冷媒の流れを止めます。 ハンドル後部のボルト調整により銅管を均一にはさみます。種類グリッププライヤ適合サイズ1/4”~1/2”
180mm バイスプライヤー エスコ180mm バイスプライヤーエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)180
オートロッキングプライヤー エンジニアオートロッキングプライヤーエンジニア
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
3日以内出荷
高負荷に耐えるモデル。丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。鍛造なので大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。
仕様●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32、横すじ入り材質アゴ:鍛造クロームバナジウム、ボディ:強力特殊鋼全長(mm)250質量(g)521寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×17×250仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ材質(ボディ)強力特殊鋼
スイーベルタイプCクランプ7インチ CH HANSONスイーベルタイプCクランプ7インチCH HANSON
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
薄いものから厚いものまで自動調整し、オートアジャストでしっかり挟めます。マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業にをはじめ多用途に使用できます。従来のロッキングプライヤーの不満をすべて解消し、作業効率がアップします。
用途マルチプライヤーとして、挟む・つかむ作業など多用途に使用できます。トラスコ品番356-8008寸法(mm)ふところ:100全長(mm)303最大口開き(mm)95
ロッキングプライヤー大型曲線あご KTCロッキングプライヤー大型曲線あごKTC
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤトラスコ品番373-0069材質特殊工具鋼幅(mm)70、最大締付:79全長(mm)265奥行(mm)12最大口開き(mm)79
オートマチックバイスプライヤ(ロングノーズ) イチネンTASCOオートマチックバイスプライヤ(ロングノーズ)イチネンTASCO
3,598税込3,958
1丁
4日以内出荷
開いて握るだけの簡単操作!薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V全長(mm)175最大開口(mm)55
オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCOオートマチックバイスプライヤイチネンTASCO
4,198税込4,618
1丁
翌々日出荷
開いて握るだけの簡単操作!薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
グリッププライヤ