絞り込み
使用範囲(mm)
  • 25
  • 10(17)
  • 11(6)
  • 13(7)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 29(2)
  • 30(8)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(24)
  • 65(5)
  • 80(4)
  • 100(27)
  • 140(11)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 300(8)
  • 400(6)
  • 1000(4)
全長(mm)
  • 120~140未満(18)
  • 140~160未満(14)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • エスコ(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • GEDORE(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • H&H(2)
  • スーパーツール(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • エンジニア(1)
  • TRUSCO(1)
  • ラングツールズ(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から3日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状曲爪
ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 45°KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー8000A GEDOREスナップリングプライヤー8000AGEDORE(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズスナップリングプライヤー(軸・穴兼用)ラングツールズ
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用)GEDORE
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用)GEDORE
3,898税込4,288
1丁
当日出荷から翌々日出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スナップリングプライヤー(穴用) エンジニアスナップリングプライヤー(穴用)エンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 先曲90°SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)軸用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)10~25
スナップリングプライヤー TRUSCOスナップリングプライヤーTRUSCO
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
穴用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 先曲90°SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25
スナップリングプライヤー エスコスナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕上研磨仕上げタイプストレート
[ 12-25mm]90°穴用リングプライヤー エスコ[ 12-25mm]90°穴用リングプライヤーエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)12~25エスコ品番EA590AB-1
スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]スナップリングプライヤートップマン[工具・金物]
839税込923
1個
8日以内出荷
狭所作業に最適!
材質クロムモリブデン鋼硬度HRC42±2使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10~25爪直径(Φmm)1
スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用)GEDORE
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から9日以内出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
穴用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 曲SIGNET(シグネット)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
[10- 25mm]90°軸用リングプライヤー エスコ[10- 25mm]90°軸用リングプライヤーエスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)10~25エスコ品番EA590BB-1
[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)12~25先端径(mm)1.3
[ 10-25mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[ 10-25mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)10~25エスコ品番EA590B-2
スナップリングプライヤ