プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセットKNIPEX(クニペックス)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
65,980税込72,578
1セット
90日以内出荷
セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
用途エレクトロニクス部品での作業用質量(g)660
RS PRO プライヤセット 4個 RS PRORS PRO プライヤセット 4個RS PRO
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
ペンチの種類 = カッター、 平鼻ペンチ、 半丸鼻ペンチ、 やっとこ個数 = 4全体長さ = 250 mmRSケース入りセット . カッター / プライヤ. 最も頻繁に使用される4つの工具を含む、業務用のプライヤとカッターのセット。内容: ショーロエンドカッター、スナイププライヤ、フラットノーズプライヤ、クローズカッター ジッパー付き保護ビニールケース入り
スリムプライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)
66,980税込73,678
1箱(60個)
翌々日出荷
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニールバネありRoHS指令(10物質対応)対応
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)エスコ
65,700税込72,270
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)180最大開口(mm)13呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-83
8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)エスコ
55,100税込60,610
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)125最大開口(mm)8呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7865-82
32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)エスコ
98,000税込107,800
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)220最大開口(mm)32呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-66
25mm/200mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ25mm/200mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)エスコ
78,700税込86,570
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)100最大開口(mm)25呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-65
16mm/150mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製) エスコ16mm/150mm ウォーターポンププライヤー(チタン合金製)エスコ
64,500税込70,950
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)75最大開口(mm)16呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7865-64
5本組 プライヤーレンチセット エスコ5本組 プライヤーレンチセットエスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
仕様最大開口×全長:23×125mm、27×150mm、35×180mm、46×250mm、60×300mm、(5本組)材質クロムバナジウム電気鋼質量(g)105、175、250、555、720
7本組プライヤーセット エスコ7本組プライヤーセットエスコ
93,800税込103,180
1個
翌日出荷
セット内容7点トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
260mm ウォーターポンププライヤー(絶縁・防爆) エスコ260mm ウォーターポンププライヤー(絶縁・防爆)エスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642ZA-15
6本組 精密ニッパー・プライヤーセット エスコ6本組 精密ニッパー・プライヤーセットエスコ
69,600税込76,560
1個
翌日出荷
種類セット品エスコ品番EA537KP
スナップリングプライヤーショート HASCOスナップリングプライヤーショートHASCO
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。 ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)止め輪75mm~
パイププライヤー BAHCO(バーコ)パイププライヤーBAHCO(バーコ)
89,980税込98,978
1セット(5個)
3日以内出荷
種類プライヤーレンチトラスコ品番813-1329質量(g)300
チェーンクランプ アサダチェーンクランプアサダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
長さ(m)1.2トラスコ品番852-1340アズワン品番64-6752-55
防爆絶縁ウォーターポンププライヤー Ampco防爆絶縁ウォーターポンププライヤーAmpco
66,980税込73,678
1丁
3日以内出荷
全長(mm)260最大開口(mm)40トラスコ品番813-2341材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)430
プライヤー(フラットノーズ) Ampcoプライヤー(フラットノーズ)Ampco
79,980税込87,978
1丁
3日以内出荷
全長(mm)160最大口開き(mm)50仕様米国認定機関FMRC認定取得トラスコ品番813-1401材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)120認定取得米国認定機関FMRC
スナップリング用プライヤー(軸用) Ampcoスナップリング用プライヤー(軸用)Ampco
96,980税込106,678
1丁
3日以内出荷
仕様軸用直爪タイプ材質ニッケルアルミ銅合金
スナップリング用プライヤー(穴用) Ampcoスナップリング用プライヤー(穴用)Ampco
84,980税込93,478
1丁
3日以内出荷
仕様軸用直爪タイプ材質ニッケルアルミ銅合金
防爆プライヤー(ラウンドノーズ) Ampco防爆プライヤー(ラウンドノーズ)Ampco
84,980税込93,478
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番280-6801質量(g)110
防爆ウォーターポンププライヤー Ampco防爆ウォーターポンププライヤーAmpco
53,980税込59,378
1丁
翌々日出荷から22日以内出荷
口開きはつかむ物の大きさに合わせて6段階に変えられます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
エルゴカッター&プライヤーセット 8PCS BAHCO(バーコ)エルゴカッター&プライヤーセット 8PCSBAHCO(バーコ)
55,980税込61,578
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-2097

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ