絞り込み
全長(mm)
  • 130
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(18)
  • 175(6)
  • 180(33)
  • 200(45)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(84)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(27)
ブランド
  • Ideal-Tek(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • イスコ(1)
  • エスコ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチスタッグ イスコ

    マルチスタッグ

    イスコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
    用途カプラーの脱着幅(mm)43(ツノ)全長(mm)130質量(g)57.5
  • ホビープライヤーベント BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤーベント

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥569税込¥626
    1丁
    欠品中
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
  • 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek

    精密プライヤー(静電気対策タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥9,498税込¥10,448
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番207-0842全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-84
  • 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek

    精密プライヤー(静電気対策タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番207-0841全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-83
  • 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek

    精密プライヤー(静電気対策タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    翌々日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番207-0838全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-80
  • 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek

    精密プライヤー(静電気対策タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    トラスコ品番207-0837全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-79
  • 130mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸) エスコ

    130mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537KP-2全長(mm)130種類精密プライヤ
  • エレクトロニクスアッセンブリープライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスアッセンブリープライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼種類精密プライヤ
  • 細工用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    細工用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    翌日出荷
    繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0全長(mm)130種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)2切断能力(Φmm)中硬線2.2

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ