絞り込み
全長(mm)
- 130
- 115(10)
- 125(8)
- 135(8)
- 140(9)
- 145(6)
- 150(9)
- 160(12)
- 165(15)
- 180(27)
- 200(32)
- 203(11)
- 210(6)
- 225(9)
- 250(80)
- 252(8)
- 253(8)
- 254(6)
- 255(7)
- 300(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(6)
- Ideal-Tek(3)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- イスコ(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

マルチスタッグ
イスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。用途カプラーの脱着幅(mm)43(ツノ)全長(mm)130質量(g)57.5
135mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸)
エスコ¥11,300税込¥12,4301丁翌日出荷掴み、保持、曲げの作業に最適全長(mm)130先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×1.5、先端形状:半丸
130mm 精密プライヤー(時計修理用)
エスコ¥23,100税込¥25,4101本翌日出荷ねじで留める時に最適です材質スチール(研磨仕上げ)全長(mm)130先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.1×3.0
130mm 精密プライヤー(時計修理用)
エスコ¥20,200税込¥22,2201本翌日出荷日の裏歯車のネジ用として最適です材質スチール(研磨仕上げ)全長(mm)130先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.9×3.0
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0842全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-84
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0841全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-83
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0837全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ直爪・平先端ギザなし寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-79
エレクトロニクスアッセンブリープライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷から翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼種類精密プライヤ
細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0全長(mm)130種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)2切断能力(Φmm)中硬線2.2




















![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)