絞り込み
全長(mm)
- 134
- 115(10)
- 125(8)
- 130(9)
- 135(8)
- 140(11)
- 145(6)
- 150(12)
- 160(24)
- 165(18)
- 175(6)
- 180(33)
- 200(45)
- 203(11)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(84)
- 252(8)
- 253(9)
- 254(7)
- 300(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
スケッティ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌日出荷小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)135表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)8切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階










![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)