絞り込み
全長(mm)
  • 135
  • 115(10)
  • 125(8)
  • 130(14)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(13)
  • 160(24)
  • 165(19)
  • 180(41)
  • 200(48)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(104)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 255(9)
  • 300(34)
  • 400(9)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • Ideal-Tek(2)
  • エスコ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビープライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥559税込¥615
    1丁
    欠品中
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • ESD精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ESD精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
  • 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
  • ESD高精度プライヤ Ideal-Tek

    ESD高精度プライヤ

    Ideal-Tek
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    翌日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。先端硬度は45HRCです。先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)18タイプ半丸表面処理サンドブラスト材質(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)口先長(mm)28先端厚さ(mm)1.6材質(刃)高炭素クロム低合金鋼
  • 精密プライヤー(静電気対策タイプ) Ideal-Tek

    精密プライヤー(静電気対策タイプ)

    Ideal-Tek
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
    材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)先端ギザなし
  • 135mm 精密用プライヤー(ESD/平/バネ付) エスコ

    135mm 精密用プライヤー(ESD/平/バネ付)

    エスコ
    ¥6,410税込¥7,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537T-4全長(mm)135種類精密プライヤ
  • アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)74種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
  • アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)1

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ
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
プライヤ 全長(mm):135 【通販モノタロウ】