絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • エスコ(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • SATA(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Strong Tool(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(1)
全長(mm)
  • 160
  • 115(10)
  • 125(11)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(47)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(14)
  • 250(105)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(35)
  • 400(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
マイクロロングノーズプライヤー Strong ToolマイクロロングノーズプライヤーStrong Tool
559税込615
1丁
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用種類コンビネーションプライヤ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0822
絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)絶縁ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤーWiha(ビーハ/ノガ)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,798税込6,378
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDOREパワーコンビネーションプライヤー8250GEDORE
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から9日以内出荷
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mm KNIPEX(クニペックス)絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mmKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。
仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)150
スマートコンビネーションプライヤー ORBIS WILL(オルビスウィル)スマートコンビネーションプライヤーORBIS WILL(オルビスウィル)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁ラウンドノーズプライヤー GEDORE絶縁ラウンドノーズプライヤーGEDORE
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
全長(mm)160仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586質量(g)170先端寸法(mm)2018年トラスコ掲載ページ4 1973
スリップジョイントプライヤー SATAスリップジョイントプライヤーSATA
999税込1,099
1双
6日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
160mm コンビネーションプライヤー エスコ160mm コンビネーションプライヤーエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)160エスコ品番EA680S-160
VDE絶縁ロングノーズプライヤー ハゼットVDE絶縁ロングノーズプライヤーハゼット
13,980税込15,378
1丁
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 電気作業に幅広く対応する形状です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
VDE絶縁フラットノーズプライヤー ハゼットVDE絶縁フラットノーズプライヤーハゼット
12,980税込14,278
1丁
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に全長(mm)160トラスコ品番825-2566材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂質量(g)135
絶縁ラウンドノーズプライヤー TRUSCO絶縁ラウンドノーズプライヤーTRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格全長(mm)160トラスコ品番762-3542質量(g)110
コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー(プロ)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1丁
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mmBAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
全長(mm)160トラスコ品番438-0215質量(g)120
160mm 絶縁ロングノーズプライヤー エスコ160mm 絶縁ロングノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA640DC
160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー エスコ160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤーエスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA537MC-160
160mm 絶縁 フラットノーズプライヤー エスコ160mm 絶縁 フラットノーズプライヤーエスコ
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA537LJ-160

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ