絞り込み
全長(mm)
- 160
- 115(9)
- 125(8)
- 130(9)
- 135(8)
- 140(11)
- 145(6)
- 150(12)
- 165(18)
- 175(6)
- 180(32)
- 200(45)
- 203(11)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(84)
- 252(8)
- 253(9)
- 254(7)
- 300(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
- エスコ(4)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- SATA(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Strong Tool(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ORBIS WILL(オルビスウィル)(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
マイクロロングノーズプライヤー
Strong Tool¥559税込¥6151丁当日出荷トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本32日以内出荷から62日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
パワーコンビネーションプライヤー8250
GEDORE¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)150
スマートコンビネーションプライヤー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁ラウンドノーズプライヤー
GEDORE¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586全長(mm)160質量(g)170先端寸法(mm)丸2018年トラスコ掲載ページ4 1973
VDE絶縁ロングノーズプライヤー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 電気作業に幅広く対応する形状です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
VDE絶縁フラットノーズプライヤー
ハゼット¥11,980税込¥13,1781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2566材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)135
絶縁ラウンドノーズプライヤー
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格
































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)