絞り込み
全長(mm)
  • 160
  • 115(10)
  • 125(8)
  • 130(12)
  • 135(8)
  • 140(9)
  • 145(6)
  • 150(9)
  • 165(15)
  • 180(27)
  • 200(32)
  • 203(11)
  • 210(6)
  • 225(9)
  • 250(80)
  • 252(8)
  • 253(8)
  • 254(6)
  • 255(7)
  • 300(27)
ブランド
  • エスコ(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • GEDORE(2)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Strong Tool(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(1)
価格
価格で絞り込む
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
  • マイクロロングノーズプライヤー Strong Tool

    マイクロロングノーズプライヤー

    Strong Tool
    ¥559税込¥615
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • 絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDORE

    パワーコンビネーションプライヤー8250

    GEDORE
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
    用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
  • スマートコンビネーションプライヤー ORBIS WILL(オルビスウィル)

    スマートコンビネーションプライヤー

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
    全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー GEDORE

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    GEDORE
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
    仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586全長(mm)160質量(g)170先端寸法(mm)丸2018年トラスコ掲載ページ4 1973
  • 160mm コンビネーションプライヤー エスコ

    160mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680S-160全長(mm)160種類コンビネーションプライヤ
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー TRUSCO

    絶縁ラウンドノーズプライヤー

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格
  • 1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番438-0215全長(mm)160質量(g)120
  • 160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー エスコ

    160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー

    エスコ
    ¥5,710税込¥6,281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537MC-160全長(mm)160
  • 160mm 絶縁 フラットノーズプライヤー エスコ

    160mm 絶縁 フラットノーズプライヤー

    エスコ
    ¥5,750税込¥6,325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537LJ-160全長(mm)160

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ