絞り込み
全長(mm)
- 160
- 115(9)
- 125(9)
- 130(14)
- 135(9)
- 140(11)
- 145(7)
- 150(11)
- 165(16)
- 180(37)
- 200(42)
- 203(12)
- 225(13)
- 250(98)
- 252(8)
- 253(9)
- 254(7)
- 255(8)
- 300(33)
- 400(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- エスコ(4)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- GEDORE(2)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Strong Tool(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ORBIS WILL(オルビスウィル)(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ネジ、釘の引き抜き用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼種類コンビネーションプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0822
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
マイクロロングノーズプライヤー
Strong Tool¥559税込¥6151丁当日出荷トラスコ品番859-2058材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
パワーコンビネーションプライヤー8250
GEDORE¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
スマートコンビネーションプライヤー
ORBIS WILL(オルビスウィル)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁ラウンドノーズプライヤー
GEDORE¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-6586全長(mm)160質量(g)170先端寸法(mm)丸2018年トラスコ掲載ページ4 1973
絶縁ラウンドノーズプライヤー
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 電気工事などに使用します。トラスコ品番762-3542全長(mm)160質量(g)110規格IEC60900規格


























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)