絞り込み
全長(mm)
- 193
- 115(9)
- 125(8)
- 130(9)
- 135(8)
- 140(11)
- 145(6)
- 150(12)
- 160(24)
- 165(18)
- 175(6)
- 180(32)
- 200(45)
- 203(11)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(83)
- 252(8)
- 253(9)
- 254(7)
- 300(26)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- J-CRAFT99(1)
- JTC(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
ダイヤモンドバイスモータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48












![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)