絞り込み
全長(mm)
  • 200
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 130(9)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 145(6)
  • 150(12)
  • 160(24)
  • 165(18)
  • 175(6)
  • 180(32)
  • 203(11)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(84)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 254(7)
  • 300(27)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • フジ矢(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TTC(2)
  • KTC(1)
  • SATA(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • ハゼット(1)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(1)
  • DEEN(1)
  • WELL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
    用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
  • スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)

    スリップジョイントプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
    種類コンビネーションプライヤ
  • 超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)

    フジ矢
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
    用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    ¥3,100税込¥3,410
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)200
  • コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTC

    コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様

    KTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
    用途汎用工具
  • 極薄型ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    極薄型ホールドプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    欠品中
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
  • JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTC

    JISスリムプライヤー Z型 バネ付

    TTC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
    用途配管作業等に。全長(mm)200質量(g)250呼び寸法(mm)200切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンレスプライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)200質量(g)270種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25
  • 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
    用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
  • ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
  • エルゴ ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴ ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
  • ウォーターポンププライヤー 200mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 200mm

    SATA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200色グリーン最大開口(mm)31
  • 極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ TSUNODA(ツノダ)

    極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
  • 8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    厚さ(mm)15全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)最大口開き(mm)4~22アズワン品番64-9717-15
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BB-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • 絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    4日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ホールドプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
    材質炭素鋼
  • ホールドプライヤー TTC

    ホールドプライヤー

    TTC(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
    用途配管作業や掴み回す作業に。切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
  • WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL

    WANIプライヤー(ローレットグリップ)

    WELL
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
    用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • 絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
  • 絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度
  • 強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
    切断能力ピアノ線程度
  • コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
    切断能力ピアノ線程度
  • タイルチッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    タイルチッピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
    仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158
  • スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付) ORBIS WILL(オルビスウィル)

    スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷
    約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
    全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 絶縁エレクトロプライヤー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適。仕様つかみ面:フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200容量0.5-2.5(mm2)質量(g)277ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG1/0切断能力(Φmm) 銅線15切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • プライヤ イチネンTASCO

    プライヤ

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ切断能力(Φmm) 鉄線4
  • 200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680S-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ
  • 25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ

    25mm/200mm コンビネーションプライヤー

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA532BA-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり ハゼット

    VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり

    ハゼット
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 先端が45度曲がっていますので狭い場所の作業に最適です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2569材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)200質量(g)192
  • 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    翌日出荷
    1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
  • ホースクリッププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ホースクリッププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    8日以内出荷
    用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に全長(mm)200種類ホースプライヤ爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
  • ホースクリッププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ホースクリッププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    翌日出荷
    クリックホースクリップ用
    用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。全長(mm)200質量(g)189種類ホースプライヤ
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
    全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
  • 強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)200
  • 強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    3日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ