絞り込み
全長(mm)
  • 300
  • 115(9)
  • 125(8)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(13)
  • 160(24)
  • 165(19)
  • 180(40)
  • 200(48)
  • 203(13)
  • 210(8)
  • 225(15)
  • 250(104)
  • 252(8)
  • 253(9)
  • 255(9)
  • 400(9)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • GEDORE(1)
  • JTC(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(12)
  • SATA(1)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • エスコ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
    仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    当日出荷
    ●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • エルゴ ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    エルゴ ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に材質工具鋼段数25
  • プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
    仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    ¥9,598税込¥10,558
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • ウォーターポンププライヤー(クイックセット) KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー(クイックセット)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼段数(調節)9ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
  • コブラ クイックセット KNIPEX(クニペックス)

    コブラ クイックセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)300質量(g)530段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きつかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60直径(inch)パイプ:Φ2.3/4
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    アゴの開きは片手で調節が可能です。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
    材質クロームバナジウム電気鋼硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • 300mm プライヤーレンチ エスコ

    300mm プライヤーレンチ

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531K-300全長(mm)300種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)60
  • ウォーターポンププライヤー 300mm SATA

    ウォーターポンププライヤー 300mm

    SATA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
    用途大型ナットの脱着時に材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300色グリーン最大開口(mm)59
  • ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)300質量(g)510調整機能32段階
  • COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
  • 68mm/300mm プライヤーレンチ エスコ

    68mm/300mm プライヤーレンチ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1丁
    翌日出荷
    1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)645仕上亜鉛合金メッキ最大開口(mm)68設定段数24
  • 38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1丁
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)700開口幅(mm)最大38
  • 300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1個
    翌日出荷
    プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
    全長(mm)300質量(g)530最大開口(mm)44調光範囲15段階
  • ウォーターポンププライヤー JTC

    ウォーターポンププライヤー

    JTC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70mm/300mmウォーターポンププライヤー エスコ

    70mm/300mmウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
  • パワーグリップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パワーグリップレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
    用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
  • 88 01 300 KNIPEX(クニペックス)

    88 01 300

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    当日出荷
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,398税込¥5,938
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • ウォーターポンププライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    3日以内出荷
  • 300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EG-300全長(mm)300呼び寸法(mm)300
  • 300mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    300mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531E-300全長(mm)300呼び寸法(mm)300
  • 300mm [1000V]絶縁 W/Pプライヤー エスコ

    300mm [1000V]絶縁 W/Pプライヤー

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EK-12全長(mm)300
  • ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    4日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ