絞り込み
全長(mm)
- 200(1)
- 250(1)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(1)
- 450~500未満(3)
- 600~650未満(2)
ブランド
- IRWIN
- モノタロウ(19)
- エスコ(487)
- KNIPEX(クニペックス)(279)
- RS PRO(148)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(59)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- KTC(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
特価

ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
IRWIN(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。種類グリッププライヤ
ロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。種類グリッププライヤ
スイベルパッドロッキングCクランプ
IRWIN(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。種類グリッププライヤ
プライヤー&レンチ
IRWIN(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。用途ボルト、ナットの緩締作業
ワイドロッキングCクランプ
IRWIN(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。タイプ18DR種類グリッププライヤ寸法L(mm)455寸法A(mm)260寸法D(mm)55最大口開き(mm)190寸法B(mm)193寸法C(mm)250
カーブジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁ほか当日出荷下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。種類グリッププライヤ
ピンチオフプライヤー
IRWIN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。適合3/8インチ以下の銅管タイプRR種類グリッププライヤ寸法L(mm)185寸法A(mm)60寸法B(mm)50
板金クランプ
IRWIN¥2,698税込¥2,9681個欠品中成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。タイプ8R種類グリッププライヤ寸法L(mm)195寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
ラージジョー ロッキングプライヤー
IRWIN(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。タイプ12LC種類グリッププライヤ寸法L(mm)275寸法A(mm)71最大口開き(mm)79寸法B(mm)57
ストレートジョー ロッキングプライヤー
IRWIN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。種類グリッププライヤ
ロッキングレンチ10LW
IRWIN¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)
IRWIN¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18全長(mm)136質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15
ニードルノーズプライヤー(バネ付)
IRWIN(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18全長(mm)146質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
グルーブロックプライヤースムースジョー
IRWIN¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
グルーブロックプライヤーストレートジョー
IRWIN¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型






































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)