絞り込み
ブランド
  • IRWIN
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,059)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,440)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,208)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,066)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(822)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    種類スプリングクランプ材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
  • ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN

    ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

    IRWIN(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁ほか
    当日出荷
    長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングCクランプ IRWIN

    ロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁ほか
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
    種類グリッププライヤ
  • スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN

    スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)

    IRWIN(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    汎用性の高いロッキングプライヤーです。
    種類グリッププライヤ
  • スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN

    スイベルパッドロッキングCクランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁ほか
    当日出荷
    先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWIN

    クイックグリップMDワンハンドバークランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
  • クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWIN

    クイックグリップHDワンハンドバークランプ

    IRWIN(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
  • C型クランプ IRWIN

    C型クランプ

    IRWIN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
    用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に材質スチール
  • プライヤー&レンチ IRWIN

    プライヤー&レンチ

    IRWIN(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
    用途ボルト、ナットの緩締作業
  • カーブジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    カーブジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁ほか
    当日出荷
    下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
    種類グリッププライヤ
  • 溶接クランプ IRWIN

    溶接クランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
  • ワイドロッキングCクランプ IRWIN

    ワイドロッキングCクランプ

    IRWIN(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)190寸法L(mm)455タイプ18DR寸法A(mm)260寸法B(mm)193寸法C(mm)250寸法D(mm)55
  • スニップ 105 強力型ユニバーサル IRWIN

    スニップ 105 強力型ユニバーサル

    IRWIN
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。強力タイプ。
    全長L(mm)234質量(g)390タイプ105(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:1.52、ステンレス:1.2
  • クイックグリップバークランプ IRWIN

    クイックグリップバークランプ

    IRWIN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小物作成に最適なミニクランプ
    用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
  • クイックグリップバークランプマイクロ IRWIN

    クイックグリップバークランプマイクロ

    IRWIN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ幅(mm)115
  • チェーンクランプ IRWIN

    チェーンクランプ

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
    種類グリッププライヤタイプ20R幅(mm)54~63全長(mm)222
  • グルーブロックプライヤーV字型ジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤーV字型ジョー

    IRWIN
    3,198税込3,518
    1丁
    翌日出荷
    スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。ハンドル部分に指をつめない安全設計です。素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)。バイスグリッププライヤーは、切断刃に高周波焼入れで切れ味が長持ちします。精密機械加工されてあご部は優れたグリップ力を誇ります。ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でもつかれにくいです。TUV/GSマーク認証:アーウィンバイスグリップシリーズ製品の高品質な製造基準を証明しています。GSマークは、ドイツ機器・製品安全法(GPSG法)に基づいて検査され、安全性が認証された製品にのみ付けられるマークです。
  • スニップ 103 ユニバーサル IRWIN

    スニップ 103 ユニバーサル

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    全長L(mm)254質量(g)410タイプ103(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm

    IRWIN
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5034
  • セルフアジャストマルチストリッパー IRWIN

    セルフアジャストマルチストリッパー

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。 24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。 20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。 ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。 ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。 ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。
    全長(mm)210幅(mm)102厚さ(mm)26質量(g)315
  • ロッキングプライヤー用スプリング IRWIN

    ロッキングプライヤー用スプリング

    IRWIN
    479税込527
    1セット(5個)
    当日出荷
    ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
    用途ロッキングプライヤー用。
  • スニップ オフセット直線切り IRWIN

    スニップ オフセット直線切り

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。
    全長L(mm)245切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • スニップ 101 左&直線切り IRWIN

    スニップ 101 左&直線切り

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    全長L(mm)247質量(g)410タイプ101(左カーブ&直線切り)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • リトラクタブルナイフ IRWIN

    リトラクタブルナイフ

    IRWIN(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
    付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
  • 板金クランプ IRWIN

    板金クランプ

    IRWIN
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
    種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
  • ラージジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ラージジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79寸法L(mm)275タイプ12LC寸法A(mm)71寸法B(mm)57
  • 強力ニッパー IRWIN

    強力ニッパー

    IRWIN
    2,298税込2,528
    1丁
    6日以内出荷
    素材は、ニッケルクロム鋼を使用。プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。
  • ニッパー IRWIN

    ニッパー

    IRWIN
    2,098税込2,308
    1丁
    6日以内出荷
    素材は、ニッケルクロム鋼を使用。プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。
    寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm)中硬線1.5
  • C型クランプ(シャコ万力) IRWIN

    C型クランプ(シャコ万力)

    IRWIN
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
    用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に材質スチール
  • ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5036
  • ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5035
  • ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm

    IRWIN
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5031
  • スニップ 304 大型 IRWIN

    スニップ 304 大型

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。
    全長L(mm)290質量(g)470タイプ304(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
  • スニップ 102 右&直線切り IRWIN

    スニップ 102 右&直線切り

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    全長L(mm)247質量(g)420タイプ102(右カーブ&直線切り)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • エキステンションチェーン IRWIN

    エキステンションチェーン

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)-タイプ20R用寸法A(mm)-寸法B(mm)-適合T27EL4用 エキステンションチェーン
  • ピンチオフプライヤー IRWIN

    ピンチオフプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
    種類グリッププライヤ寸法L(mm)185タイプRR寸法A(mm)60寸法B(mm)50適合3/8インチ以下の銅管
  • ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ストレートジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングレンチ10LW IRWIN

    ロッキングレンチ10LW

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。
    トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
  • クイックアジャストパイプレンチ IRWIN

    クイックアジャストパイプレンチ

    IRWIN
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミボディーと強化スチールあごを組み合わせた製品で、耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化されています。下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます。
    寸法(mm)350質量(g)735開口値(mm)3~58
  • ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 6R FR 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5037

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具