- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プライヤ
- 23ページ目
23ページ目: プライヤ
商品豆知識
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300
質量(g)462
先端径(mm)Φ3.2
先端角度90
先端サイズ(mm)A:29、B:22
リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
¥6,510
税込¥7,161
3日以内出荷
用途スナップリングの脱着工具
軸穴種別穴用
全長(mm)500
色ブラック
質量(g)1800
リング穴径(Φmm)165-300
対象Φ4.0-5.0mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに
全長(mm)229
質量(g)249
タイプばね付き
爪形状ストレート
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに
全長(mm)229
質量(g)249
タイプばね付き
爪形状90度曲がり (直角)
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに
全長(mm)229
質量(g)249
タイプばね付き
爪形状90度曲がり (ベント)
1丁
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)150
質量(g)91
タイプばね無
径(Φmm)先端爪:1
爪形状90度曲がり
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)150
質量(g)91
タイプばね無
径(Φmm)先端爪:1
爪形状45度曲がり
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
用途スナップリングの着脱
寸法(mm)穴リング:7~26、軸リング:3~26
全長(mm)150
質量(g)154
タイプばね付き
径(Φmm)ストレート先端爪:0.6・1.0・1.2
径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
質量(g)1021
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
質量(g)2200
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
口開き調整機能付きです。中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)200
質量(g)259
タイプばね付き
径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9
径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
1丁
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51
全長(mm)200
質量(g)259
タイプばね付き
径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9
径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプばね無
爪形状ストレート
軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプばね無
爪形状45度曲がり
セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51
質量(g)993
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
爪形状45度曲がり
セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
用途つかむ・締める・曲げる作業に
寸法(mm)330×115×48
質量(g)1030
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)先端径×刃長:2×54
全長(mm)160
質量(g)145
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
1本(1本)
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150
質量(g)195
入組点数3点
口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
1セット(1セット)
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。
適合IEC 60900適合品
トラスコ品番688-1020
材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂
厚さ(mm)12
全長(mm)225
切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
能力(mm2)0.75、1.5、2.5
圧着能力(mm2)0.5~2.5
1丁
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC
寸法(mm)22×260×70
質量(g)422
関連資料(1.68MB)
開口幅(mm)最大:45
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。日本製
用途つかむ・まわす・はさむ
仕様パイプ外径51mmまで保持可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに
材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19
全長(mm)250
質量(g)535
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)8
寸法B3(mm)14
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24
全長(mm)250
質量(g)397
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9
全長(mm)250
質量(g)374
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(B):27
幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2
厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6
寸法(mm)84×19×125
質量(g)74
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル半丸口
1丁
¥4,198
税込¥4,618
90日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状
寸法(mm)48×26×300
質量(g)780
ハンドル防錆仕上げ (黒)
仕上ヘッド磨き
ヘッド幅(mm)20
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。