絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
熱風温度(℃)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(5)
  • 1400~1500未満(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.2(2)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(19)
  • エスコ(11)
  • パーカーコーポレーション(8)
  • YELLOTOOLS(5)
  • マキタ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 坂口電熱(3)
  • EARTH MAN(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マツデン(1)
  • RELIEF(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(8)
ヒーティングガン HAKKO(白光)ヒーティングガンHAKKO(白光)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13 HAKKO(白光)ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13HAKKO(白光)(26件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)ハッコーシュリンクメイトHAKKO(白光)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りにキャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.プラグ形状平型プラグ
簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグHAKKO(白光)
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができるトラスコ品番849-7257質量(kg)29外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24ヒーター容量(W)1200炉内温度(℃)常温~180プラグ形状平型プラグ
ヒーティングガン #883-13 HAKKO(白光)ヒーティングガン #883-13HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。※外寸と重量:コード除く。
寸法(mm)W75×L260×H190質量(g)750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000最高温度(℃)500風量(m3/min)0.23風速(m/min)1250
ヒーティングガン・シュリンク用品本体