絞り込み
二面幅(mm)
- 14
- 8(10)
- 10(12)
- 11(8)
- 12(10)
- 13(11)
- 17(11)
- 19(10)
- 22(9)
- 24(10)
- 27(9)
- 30(9)
- 32(9)
- 36(8)
- 41(8)
- 46(9)
- 60(9)
- 65(9)
- 70(10)
- 75(9)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(3)
商品構成
- 単品(9)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- エスコ(2)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ベストツール(1)
- 三木ネツレン(1)
- GEDORE(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(10)
10(12)
12(10)
13(11)
14
17(11)
19(10)
24(10)
70(10)
75(9)
二面幅(mm)をもっと見る

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥599税込¥6591丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
片口スパナ
HAMACO¥8,798税込¥9,6781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール

















![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)