絞り込み
二面幅(mm)
  • 50
  • 8(10)
  • 10(12)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 13(11)
  • 14(11)
  • 17(11)
  • 19(10)
  • 22(9)
  • 24(10)
  • 27(9)
  • 30(9)
  • 32(9)
  • 36(8)
  • 41(8)
  • 46(9)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(10)
全長(mm)
  • 400~450未満(7)
商品構成
  • 単品(7)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • GEDORE(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(10)
10(12)
12(10)
13(11)
14(11)
17(11)
19(10)
24(10)
70(10)
75(10)
二面幅(mm)をもっと見る
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(10件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    ¥35,980税込¥39,578
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-50二面幅(mm)50商品構成単品

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ