絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1丁
    当日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-36二面幅(mm)36商品構成単品
  • 14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-14二面幅(mm)14商品構成単品
  • 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
    商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
  • 30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-30二面幅(mm)30商品構成単品
  • KSスパコハンドル カミマル

    KSスパコハンドル

    カミマル
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    翌々日出荷
    コックの開閉と調整器の交換に一丁で二役。紛失、不便をボンベのネックに丸リングの固定で解消します。
  • 32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-32二面幅(mm)32商品構成単品
  • UG23A用スパナ 浦和工業

    UG23A用スパナ

    浦和工業
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    UG23A用スパナです。
    トラスコ品番688-1848厚さ(mm)1全長(mm)60
  • 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-5.5二面幅(mm)5.5商品構成単品
  • 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-17二面幅(mm)17商品構成単品
  • ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM DAYTONA(デイトナ)

    ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    バッテリー端子の電装整備やバイクの電装カバー・ヒューズボックスの開閉作業に使えるレンチ。1本で絶縁スパナとコインドライバーの両方を兼ね備え、作業効率をアップします。バッテリー端子などの電装整備に対応し、通電部作業時の感電やショートのリスクを軽減。バイクの電装カバーやヒューズボックスの開閉に使え、工具を複数持たずに作業を効率化できます。ツーリング時や車載工具としても携帯可能で、移動中でも作業準備が簡単。目立つ色で工具の紛失を防止し、すぐに見つけて作業をスムーズに行えます。
    用途絶縁スパナとコインドライバーの2役を兼ね備えた便利なレンチ。コンパクト&軽量でツーリングや車載工具としても携帯しやすい。レッドカラーで視認性アップ、紛失を防ぎ作業をスムーズにサイズ(mm)M6/10
  • TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ 三共コーポレーション

    TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
    材質S45C熱処理済み商品構成単品
  • 30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-30二面幅(mm)30商品構成単品
  • 8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-8二面幅(mm)8商品構成単品
  • 27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-27二面幅(mm)27商品構成単品
  • 19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-19二面幅(mm)19商品構成単品
  • 16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-16二面幅(mm)16商品構成単品
  • 13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AR-13二面幅(mm)13商品構成単品
  • 1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・3/4" x218mm 片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    ¥9,200税込¥10,120
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA613NC-16商品構成単品
  • 四角ソケットスパナ エスコ

    四角ソケットスパナ

    エスコ
    ¥8,850~税込¥9,735~
    1丁
    翌々日出荷
    先端の四角穴は貫通しています。
    材質特殊鋼
  • 片目片口スパナ (ステンレス製) エスコ

    片目片口スパナ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,760税込¥5,236
    1本
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質ステンレス (SUS420)寸法(mm)17全長(mm)195質量(g)140
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    ¥320~税込¥352~
    1丁
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 片口スパナ (薄型) エスコ

    片口スパナ (薄型)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ厚さ(mm)1.5全長(mm)75質量(g)6対辺(mm)4.5
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥799~税込¥879~
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • 460mm エクステンションパイプ[EA613ND-124~130用] エスコ

    460mm エクステンションパイプ[EA613ND-124~130用]

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
    材質クロム合金(40cr)寸法(mm)Φ19×460質量(g)775
  • 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    強靭な片口スパナ
    商品構成単品
  • O形片口スパナ 三木ネツレン

    O形片口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊鋼商品構成単品
  • 50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-50二面幅(mm)50商品構成単品
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • 27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-27二面幅(mm)27商品構成単品

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ