絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(7)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(13)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(11)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(11)
- 350~400未満(12)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(10)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(10)
- 600~650未満(7)
- 700~800未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(97)
- RS PRO(17)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- フィスコインターナショナル(5)
- GEDORE(4)
- 三木ネツレン(3)
- Wera(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 浦和工業(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ベストツール(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユキワ精工(1)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口スパナ
三木ネツレン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷呼び46全長L(mm)378外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10商品構成単品JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥579~税込¥637~1本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
RS PRO 片口スパナ
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点.。 ●Durable クロムバナジウムスチール製です 。 ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 。 ●ジョー角度: 15 。 ●クロムめっき 。 ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています 。 ●IEC60900 ISO69 に準拠しています 。 ●各種サイズあり 。. 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています。 ●技術者 。 ●エンジニア 。 ●メカニック 。 ●電気技術者 。. 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm 。< 1973792 1973792 6 mm 。< 1973793 1973793 7mm 。< 1973794 1973794 8 mm 。< 1763412 1763412 10mm 。< 1763411 1763411 11 mm 。< 1763408 1763408 13mm 。< 1763419 1763419 14 mm 。< 1763406 1763406 17mm 。< 1763405 1763405 19 mm 。< 1763404 1763404 22 mm 。< 1763403 1763403 24mm 。. 他に絶縁工具はありますか?.。 ●絶縁調整可能スパナ 。 ●絶縁プライヤ 。 ●絶縁ドライバ 。 ●絶縁カッター 。 ●絶縁ナイフ 。 ●絶縁ラチェット 。仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5.5mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 99 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
丸形片口スパナ JISH
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥799~税込¥879~1丁当日出荷面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
6004 JORKER スパナセット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容:JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XL 19-24mm(020104)×1本、JOKER 自動調整モンキーラチェットレンチ XXL 24-32mm(020102)×1本。ラチェット機構を備えた自動調整式スパナの2点セットです。2本のスパナで19~32mm(3/4"~1-1/4")およびその中間すべてのサイズの六角ねじ頭・ボルトに対応します。六角ネジと六角ボルトを自動的かつ継続的に把持します。グリップ時のレバー機構により、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。スパナ部の溝デザインにより、回転角はわずか30°です。シングルアーム設計とラチェット機構、開口部の窪みの組み合わせにより、狭いスペースでの作業が可能です。Wera 2goに取り付け可能な布製折り畳みポーチ付きです。寸法(mm)385×115×45品番5343820001質量(g)1405
片口スパナ
HAMACO¥4,198~税込¥4,618~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個翌々日出荷バッテリー端子の電装整備やバイクの電装カバー・ヒューズボックスの開閉作業に使えるレンチ。1本で絶縁スパナとコインドライバーの両方を兼ね備え、作業効率をアップします。バッテリー端子などの電装整備に対応し、通電部作業時の感電やショートのリスクを軽減。バイクの電装カバーやヒューズボックスの開閉に使え、工具を複数持たずに作業を効率化できます。ツーリング時や車載工具としても携帯可能で、移動中でも作業準備が簡単。目立つ色で工具の紛失を防止し、すぐに見つけて作業をスムーズに行えます。用途絶縁スパナとコインドライバーの2役を兼ね備えた便利なレンチ。コンパクト&軽量でツーリングや車載工具としても携帯しやすい。レッドカラーで視認性アップ、紛失を防ぎ作業をスムーズにサイズ(mm)M6/10
RS PRO アジャスタブルスパナー 207 mm クロームバナジウム鋼
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様レンチの種類 = モンキーレンチmm全体長さ = 207 mmハンドルタイプ = 金属仕上げ = 黒色リン酸塩材質 = クロームバナジウム鋼
薄型スパナ HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。















































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)