絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×12
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(35)
  • 8×10(29)
  • 10(42)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(40)
  • 12×14(35)
  • 13(37)
  • 14(40)
  • 14×17(35)
  • 17(41)
  • 17×19(34)
  • 19(37)
  • 19×21(26)
  • 22×24(29)
  • 24(30)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(31)
全長(mm)
  • 120~140未満(16)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(5)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • KTC(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • Strong Tool(1)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TAURUS(1)
  • SK11(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(35)
10(42)
10×12
12(40)
12×14(35)
13(37)
14(40)
14×17(35)
17(41)
19(37)
二面幅(mm)をもっと見る
スパナ 両口 モノタロウスパナ 両口モノタロウ(79件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
859税込945
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
429税込472
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ KTC薄口スパナKTC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
極薄スパナ TAKAGI(高儀)極薄スパナTAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ SATA両口スパナSATA
439税込483
1丁
当日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
15,980税込17,578
1セット(7本)
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー商品構成セット品
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
ミラータイプ両口スパナ TRUSCOミラータイプ両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
両口スパナ KTC両口スパナKTC
749税込824
1本
当日出荷
商品構成単品
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO
779税込857
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
両口スパナ nepros両口スパナnepros(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
425税込468
1個
当日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA685A-5商品構成単品
両口スパナ SIGNET(シグネット)両口スパナSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
739税込813
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
両口スパナ Beta両口スパナBeta
969税込1,066
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ10.0x12.0mm薄口スパナエスコ
480税込528
1個
当日出荷
二面幅(mm)10×12全長(mm)125材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12商品構成単品
ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
689税込758
1丁
当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
チタン合金製両口スパナ TAURUSチタン合金製両口スパナTAURUS
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
オープンレンチ10X12 Pro-Autoオープンレンチ10X12Pro-Auto
569税込626
1個
3日以内出荷
二面幅(mm)10×12材質クロームバナジューム鋼商品構成単品
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)
769税込846
1個
3日以内出荷
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
10x12mm 両口スパナ エスコ10x12mm 両口スパナエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA615AK-4商品構成単品
10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ エスコ10x12mm ブレーキパイプメガネレンチエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10×12エスコ品番EA616KA-1商品構成単品
オープンリングスパナ エスコオープンリングスパナエスコ(1件のレビュー)
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ