絞り込み
二面幅(mm)
  • 10
  • 5.5(25)
  • 5.5×7(26)
  • 6×7(29)
  • 7(32)
  • 8(32)
  • 8×9(26)
  • 10×12(32)
  • 11(29)
  • 11×13(31)
  • 12(39)
  • 12×14(33)
  • 13(33)
  • 14(37)
  • 14×17(31)
  • 17(37)
  • 17×19(30)
  • 19(34)
  • 22×24(26)
  • 24(27)
商品構成
  • 単品(38)
全長(mm)
  • 100~120未満(8)
  • 120~140未満(16)
  • 140~160未満(10)
  • 160~180未満(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • TRUSCO(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Wera(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ホーザン(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • Strong Tool(1)
  • ハゼット(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • TAURUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
7(32)
8(32)
10
10×12(32)
12(39)
12×14(33)
13(33)
14(37)
17(37)
19(34)
二面幅(mm)をもっと見る
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本ほか
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 薄口スパナ SIGNET(シグネット)

    薄口スパナ

    SIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1丁
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
    商品構成単品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1丁ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 8x10mm 両口スパナ エスコ

    8x10mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口レンチ JOKER Wera

    両口レンチ JOKER

    Wera(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1丁
    当日出荷
    コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    商品構成単品
  • 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 10x12mm 両口スパナ エスコ

    10x12mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-5二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • プロフィットツールスパナ KTC

    プロフィットツールスパナ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
    商品構成単品立ち上がり角(°)25(片側のみ)
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ ホーザン

    スパナ

    ホーザン
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニオープンエンドレンチ WILLIAMS

    ミニオープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • オープンレンチ8X10 Pro-Auto

    オープンレンチ8X10

    Pro-Auto
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼全長(mm)135質量(g)35二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • ネプロス・ブレーキパイプレンチ nepros

    ネプロス・ブレーキパイプレンチ

    nepros(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    当日出荷
    質量(g)60寸法L(mm)147寸法S(mm)(六角)10寸法D1(mm)18寸法D2(mm)21.5寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7商品構成単品
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ

    10.0x12.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12全長(mm)125二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • チタン合金製両口スパナ TAURUS

    チタン合金製両口スパナ

    TAURUS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • 10x12mm 両口スパナ エスコ

    10x12mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AK-4二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 8x10mm 両口スパナ エスコ

    8x10mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AK-3二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • 10x13mm 両口スパナ エスコ

    10x13mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WB-10二面幅(mm)10×13商品構成単品
  • オープンレンチ10X12 Pro-Auto

    オープンレンチ10X12

    Pro-Auto
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ エスコ

    10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616KA-1二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,210税込¥5,731
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ