絞り込み
二面幅(mm)
- 14×17
- 5.5(27)
- 5.5×7(28)
- 6×7(31)
- 7(35)
- 8(35)
- 8×10(29)
- 10(42)
- 10×12(34)
- 11(31)
- 11×13(34)
- 12(42)
- 12×14(37)
- 13(36)
- 14(41)
- 17(41)
- 17×19(34)
- 19(37)
- 22×24(28)
- 24(29)
- 二面幅(mm)をもっと見る
商品構成
- 単品(31)
全長(mm)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(4)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- エスコ(6)
- TRUSCO(4)
- KTC(1)
- SATA(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 三木ネツレン(1)
- Strong Tool(1)
- nepros(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- GEDORE(1)
- TAURUS(1)
- SK11(1)
- Beta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「二面幅(mm)」から絞り込む
7(35)
8(35)
10(42)
12(42)
12×14(37)
13(36)
14(41)
17(41)
17×19(34)
19(37)
二面幅(mm)をもっと見る

極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥439税込¥4831丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥649税込¥7141丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥529税込¥5821丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ
TRUSCO¥869税込¥9561丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
両口スパナ
GEDORE¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷から翌々日出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
両口スパナ
SATA¥629税込¥6921丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
オープンリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷から8日以内出荷ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X商品構成単品
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
両口スパナ
Beta¥1,698税込¥1,8681丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
チタン合金製両口スパナ
TAURUS¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から9日以内出荷チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514







































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)