絞り込み
二面幅(mm)
  • 24
  • 5.5(27)
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(35)
  • 8×10(29)
  • 10(42)
  • 10×12(34)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(42)
  • 12×14(37)
  • 13(36)
  • 14(41)
  • 14×17(34)
  • 17(41)
  • 17×19(34)
  • 19(37)
  • 22×24(28)
商品構成
  • 単品(24)
全長(mm)
  • 200~220未満(13)
  • 220~240未満(13)
  • 240~260未満(11)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(2)
  • Wera(1)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • Strong Tool(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • SK11(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
7(35)
8(35)
10(42)
12(42)
12×14(37)
13(36)
14(41)
17(41)
17×19(34)
19(37)
二面幅(mm)をもっと見る
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ

    24.0x27.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27全長(mm)222二面幅(mm)24×27商品構成単品
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-15全長(mm)284二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • 6002 両口レンチ Joker Wera

    6002 両口レンチ Joker

    Wera
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
    用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
  • オープンエンドレンチ WILLIAMS

    オープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    ¥48,700税込¥53,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615TA-17二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • オープンレンチ22X24 Pro-Auto

    オープンレンチ22X24

    Pro-Auto
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,660~税込¥5,126~
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ