絞り込み
商品構成
  • 単品(1)
二面幅(inch)
  • 7/16
  • 1/4×5/16(6)
  • 5/16×3/8(8)
  • 3/8×7/16(7)
  • 13/32×7/16(3)
  • 7/16×1/2(3)
  • 1/2(2)
  • 1/2×9/16(9)
  • 9/16×5/8(2)
  • 19/32×5/8(3)
  • 19/32×11/16(4)
  • 5/8×11/16(3)
  • 5/8×3/4(3)
  • 11/16×3/4(7)
  • 3/4×7/8(2)
  • 3/4×1(2)
  • 25/32×7/8(5)
  • 13/16×7/8(2)
  • 15/16×1(5)
  • 1-1/8×1-1/4(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
ブランド
  • Wera(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 6006 JOKER 両口スパナ Wera

    6006 JOKER 両口スパナ

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷
    「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0

『スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ