絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 両口スパナ

559件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8.0x9.0mm薄口スパナ エスコ8.0x9.0mm薄口スパナエスコ
460税込506
1個
当日出荷
二面幅(mm)8×9全長(mm)113材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)8×9商品構成単品
両口スパナ 21mmX24 BAHCO(バーコ)両口スパナ 21mmX24BAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
二面幅(mm)21.0×24.0全長(mm)240トラスコ品番757-3324質量(kg)0.211商品構成単品
15/16 x 1"  両口スパナ エスコ15/16 x 1" 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-7商品構成単品
3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ3/8x 7/16" 両口スパナエスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-2商品構成単品
薄口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成セット品
ネプロス アングルヘッドスパナセット neprosネプロス アングルヘッドスパナセットnepros
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるアングル角(30°、60°)を採用。スタンダードスパナ(15°)と異なる2つのアングル角度で作業範囲が広がります。口径部は応力が集中する部分を強化した口開きしにくい設計、先端はアゴが小さく邪魔になりにくいスッキリした形状です。
トラスコ品番807-0946セット内容【アングルヘッドスパナ】NS3-08、10、12、13、14、17質量(g)440商品構成セット品
ライナースパナ(ミリ) トップ工業ライナースパナ(ミリ)トップ工業
6,298税込6,928
1セット(6本組)
当日出荷
軽く、強く、使い易い
仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナセット KTC薄口スパナセットKTC
19,980税込21,978
1セット(6本組)
当日出荷
同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
薄口スパナ 5.0mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 5.0mm(スタービレー)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
対辺(mm)5.0全長(mm)78エスコ品番EA615A-5材質クロム合金鋼厚さ(mm)2商品構成単品
8×9mm両口スパナ エスコ8×9mm両口スパナエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
対辺(mm)8×9全長(mm)118エスコ品番EA615BC-24商品構成単品
7x 8.0mm 薄口スパナ エスコ7x 8.0mm 薄口スパナエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
寸法(mm)7×8.0全長(mm)125エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
7×8mm両口スパナ エスコ7×8mm両口スパナエスコ
729税込802特価
1個
当日出荷
対辺(mm)7×8全長(mm)112エスコ品番EA615BC-23商品構成単品
スパナセット WIZ'AスパナセットWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ミニスパナセット6本組 TAKAGI(高儀)ミニスパナセット6本組TAKAGI(高儀)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
異なる両端と差し込み角度で場所に応じて使い分け 狭い場所に便利
用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
スパナ12×14 NSK(ナカニシ)スパナ12×14NSK(ナカニシ)
499税込549
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-7853二面幅(mm)12×14
スパナ15×17 NSK(ナカニシ)スパナ15×17NSK(ナカニシ)
899税込989
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8930二面幅(mm)15×17
スパナ9×11 NSK(ナカニシ)スパナ9×11NSK(ナカニシ)
699税込769
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8253二面幅(mm)9×11
スパナセット ミリ TAKAGI(高儀)スパナセット ミリTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1セット(6本)
翌々日出荷
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に付属品6×7/8×10/11×13/12×14/14×17/17×19mm材質本体:炭素鋼/ホルダー材質:ポリプロピレン
強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,398税込1,538
1丁
3日以内出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
薄口スパナ DEEN薄口スパナDEEN(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から82日以内出荷
店頭に寄せられる「薄くても、しっかりと使えるスパナはないですか?」という意見に応えるべくプロジェクトを開始した物です。
商品構成単品
24x27mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ24x27mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24×27全長(mm)230アズワン品番64-2240-86
17.0/4.8x140mm 薄口スパナ エスコ17.0/4.8x140mm 薄口スパナエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)4.8寸法(mm)17全長(mm)140質量(g)68
7丁組スパナ トップ工業7丁組スパナトップ工業
7,998税込8,798
1セット(7本)
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
6本組/5-10mmミニスパナセット エスコ6本組/5-10mmミニスパナセットエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷
全長(mm)84/103セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2/4商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
14.0x17.0mm薄口スパナ エスコ14.0x17.0mm薄口スパナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
二面幅(mm)14×17全長(mm)157材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)14×17商品構成単品
10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ10.0x12.0mm薄口スパナエスコ
480税込528
1個
当日出荷
二面幅(mm)10×12全長(mm)125材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12商品構成単品
スパナセット イチネンTASCOスパナセットイチネンTASCO
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
仕様<セット内容> 対辺5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm商品構成セット品
5/8x11/16" 両口スパナ エスコ5/8x11/16" 両口スパナエスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-4商品構成単品
27 x30mm 両口スパナ エスコ27 x30mm 両口スパナエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27×30エスコ品番EA685A-17.5商品構成単品
24x27mm 両口スパナ エスコ24x27mm 両口スパナエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27エスコ品番EA685A-17商品構成単品
1/2" x 9/16" 両口スパナ エスコ1/2" x 9/16" 両口スパナエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BD-6商品構成単品
3/8" x 7/16" 両口スパナ エスコ3/8" x 7/16" 両口スパナエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BD-3商品構成単品
オープンリングスパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
両口スパナ(超薄口タイプ) 440 ハゼット両口スパナ(超薄口タイプ) 440ハゼット(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。材質クロームバナジューム商品構成単品
スパナレンチ ハゼットスパナレンチハゼット(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
商品構成単品
SUSスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)SUSスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製ボルト・ナットの作業に適したスパナです。
商品構成単品
ミラータイプ両口スパナセット TRUSCOミラータイプ両口スパナセットTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
ライツールやり形両口スパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SLAS 両口スパナ(6本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)SLAS 両口スパナ(6本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(6本組)
翌々日出荷から3日以内出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ