絞り込み
二面幅(mm)
  • 13
  • 5.5×7(28)
  • 6×7(31)
  • 7(35)
  • 8(34)
  • 8×10(28)
  • 10(42)
  • 10×12(35)
  • 11(31)
  • 11×13(34)
  • 12(42)
  • 12×14(36)
  • 14(41)
  • 14×17(34)
  • 17(41)
  • 17×19(33)
  • 19(37)
  • 22×24(28)
  • 24(29)
  • 24×27(26)
商品構成
  • 単品(33)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(13)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(21)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • エスコ(6)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Wera(1)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ホーザン(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • nepros(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(35)
10(42)
10×12(35)
12(42)
12×14(36)
13
14(41)
14×17(34)
17(41)
19(37)
二面幅(mm)をもっと見る
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(81件のレビュー)
    379税込417
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 薄口スパナ SIGNET(シグネット)

    薄口スパナ

    SIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
    商品構成単品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    619税込681
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    429税込472
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1丁ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    709税込780
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • ネプロス アングルヘッドスパナ nepros

    ネプロス アングルヘッドスパナ

    nepros(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    499税込549特価
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)11×13エスコ品番EA685A-6商品構成単品
  • プロフィットツールスパナ KTC

    プロフィットツールスパナ

    KTC(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
    立ち上がり角(°)25(片側のみ)商品構成単品
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • 両口レンチ JOKER Wera

    両口レンチ JOKER

    Wera(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    479税込527
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    789税込868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    1,398税込1,538
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 11.0x13.0mm薄口スパナ エスコ

    11.0x13.0mm薄口スパナ

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)11×13全長(mm)137材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)11×13商品構成単品
  • ミニオープンエンドレンチ WILLIAMS

    ミニオープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)11×13エスコ品番EA615KA-10B商品構成単品
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)11×13エスコ品番EA615AK-5商品構成単品
  • 10x13mm 両口スパナ エスコ

    10x13mm 両口スパナ

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)10×13エスコ品番EA614WB-10商品構成単品
  • スパナ ホーザン

    スパナ

    ホーザン
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンレンチ11X13 Pro-Auto

    オープンレンチ11X13

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)11×13全長(mm)165トラスコ品番774-7632セット内容全長(mm):165、対辺寸法(mm):11×13材質クロームバナジューム鋼質量(g)81商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ