絞り込み
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(5)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(9)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- エスコ(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- Wera(3)
- S.E.K.(スエカゲツール)(3)
- KTC(2)
- SLOKY(スローキー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- FPC(1)
- nepros(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- FACOM(1)
- DEEN(1)
- RED EAGLES(1)
エコロジープロダクト
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「差込角(mm[inch])」から絞り込む

T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)
DEEN(3件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201セット当日出荷スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
9.5sq.T形ハンドル 差込角9.5mm 全長255mm 全幅200mm
KTC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角9.5mmなのでソケット、ヘキサゴンビットソケットなどに使うことができます。用途汎用工具トラスコ品番373-8728材質特殊工具鋼全長(mm)255差込角(mm)9.5全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
T型ハンドル3分300
S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)3/8
T型ハンドル
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色赤
T型ハンドル4分300
S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)1/2
T型ハンドル (早回シ/ソケット用)
エスコ¥925税込¥1,0181本翌日出荷ESCOオリジナル『早回し機能』T型ソケット用ハンドル。六角軸のカバーが空転することで早回しが可能。軸長(mm)250ハンドル幅(mm)89差込角(inch)1/4”
T型ハンドル
SLOKY(スローキー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スマルクアダプター類、汎用のビットも使用出来るT型ハンドルです。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。締付トルクは3.0~10.0Nmの範囲が推奨です。コンフォートタイプのハンドルです。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP幅(mm)【グリップ】100全長(mm)65質量(g)60差込角(mm[inch])6.35[1/4]ハンドル色青
416R T型ハンドルラビダプター
Wera(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本欠品中人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L1(mm)600寸法L2(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。 中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。トラスコ品番828-0318全長(mm)236差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) T型ハンドル
nepros(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法L(mm)256差込角(mm)9.5寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200
T形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷T形の先端に角ドライブが付いて、色々なサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2891材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
スピードTハンドルハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
495 T型ハンドルナットドライバー
Wera¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼軸長(mm)230
1"(25.4mm)SQ. T型スライドハンドル 全長700mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷質量(g)3906寸法L(mm)700差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル(オフセット)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷トラスコ品番811-8041全長(mm)268差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁 T型ソケットアダプターハンドル
Wera¥5,798税込¥6,3781本71日以内出荷410 i 電気工事用 B 電気工事用-9.5mmソケットレンチ。Tハンドルの形状により、特に高い締め付けおよび緩めトルクを伝達できます。ハンドルの形状は手によくフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まるため、人間工学に基づいた最適な動力伝達が保証されます。承認された電圧 1,000 V で安全に作業できるように、10,000 V で IEC 60900 に従って個別にテストされたツール。3/8”VDEビットソケットおよび Wera Zyklop VDEシリーズ8740、8760、8767、8790 のソケットにのみ使用できます。コーティングされたハンドル傷つきやすい表面も損傷から守ります。
LED搭載1/4"ティーハンドル
RED EAGLES¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷1/4”サイズのビットチャックを2箇所に装備し、さらに ロングシャンク側にはLEDライトも搭載用途ボルトの締め、緩め仕様ビットチャック:1/4" X 2長さ(mm)150色グリーン質量(g)102幅(cm)105mm
スピードT形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2094材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
Tハンドル ヘクスローブドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷から90日以内出荷力のかけやすいTハンドルタイプヘクスローブドライバー。材質クロームバナジウム、マットクロームメッキ
絶縁T型ハンドル
エスコ¥5,990税込¥6,5891本翌日出荷グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。1000V絶縁。
5pc.メトリックTハンドルヘックスキー
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷ロングアーム。先端にバニシュ仕上げを施したクロム仕上げ。 奥まったところを早回しができるTハンドルのヘックスキーレンチ。用途Tハンドルヘックスキーセット内容3/4/5/6/8mm(5ヶ)形状T形(3端とも六角)質量(g)531