絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(12)
- 100~120未満(55)
- 120~140未満(60)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(49)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(49)
- 280~300未満(23)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(14)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(117)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(45)
- JTC(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- Wera(26)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- SIGNET(シグネット)(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- DEEN(20)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ラチェットハンドル1/4インチ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)146差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2”(12.7mm)SQ. ロッキングエクステンションバー 全長125mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。トラスコ品番556-1020材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)125差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ
エスコ¥34,100税込¥37,5101本翌日出荷左右切替式仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
3/8"ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷3/8"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)3/8包装チャック袋
3/8"ラチェット用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
3755シリーズラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷3/8"3755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。質量(g)100差込角(mm)3/8包装チャック袋
4112シリーズアタックドライバーリペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷1/2"4112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。差込角(mm)1/2包装チャック袋
3752シリーズラチェットハンドル リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷3/8"3752シリーズラチェットハンドル用リペアキットとなります。質量(g)84差込角(mm)3/8包装チャック袋
4755シリーズラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷1/2"4755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。質量(g)140差込角(mm)1/2包装チャック袋
1/4"ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷1/4"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)1/4包装チャック袋
1/2"ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷1/2"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)1/2包装チャック袋
ラチェットプラー (ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラー。貫通型なのでボルトの深い位置でチャックできます。3ローラー構造になっており、ネジ山を傷めにくいのでスタッドボルトの着脱作業に最適ショートタイプ。滑りにくいゴム柄。寸法(mm)12質量(g)152全長L(mm)120ヘッド径D(Φmm)32
4749シリーズラチェットハンドル リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷1/2"4749シリーズラチェットハンドル用リペアキットとなります。差込角(mm)1/2包装チャック袋
2755シリーズラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷1/4"2755ラチェットアダプター用リペアキットとなります。質量(g)40差込角(mm)1/4包装チャック袋
3112シリーズアタックドライバーリペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷3/8"3112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。差込角(mm)3/8包装チャック袋
電動ラチェットハンドル用充電器 色:黒
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用充電器仕様●色:黒アズワン品番67-5849-35
電動ラチェットハンドル用バッテリー リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用バッテリー仕様●リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAhアズワン品番67-5849-34
リペアキット 出力角修理部品 適合:CR4000T
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用リペアキット(ラチェットヘッド部修理部品)仕様●適合:CR4000Tアズワン品番67-5848-93
1/2"DRx244mm ラチェットハンドル
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷ロッキング式 左右切替式 クイックリリース仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
1"DRx1400mm ラチェットハンドル
エスコ¥52,600税込¥57,8601本翌日出荷スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)
Wera¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷1/2インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途1/2inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/2inchコネクタ用全長(mm)277
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式)
Wera¥16,980税込¥18,6781本当日出荷3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
ホイールナット用ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Z-EALシリーズのホイールナットソケットです。トラスコ品番556-1026材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ
Wera¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
8009 サイクロップポケットセット2
Wera¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ
Wera¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
フリーポジションレンチ(スタンダード) AEシリーズ
KTC¥5,398税込¥5,9381本13日以内出荷仕様●差込角:9.5sq●用途:フリーポジションレンチ●全長:口径:14mmアズワン品番67-0440-33
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
3/8コンパクトラチェット
SEK¥2,598税込¥2,8581本当日出荷コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1/4スタビーラチェット
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)。プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
1/4フレックススタビーラチェット
Pro-Auto¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35
3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
3/8SQコンパクトラウンドスイベルラチェット
スナップオン(Snap-on)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)175ギア数72枚首振ありヘッド形状コンパクト
3/8SQラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。差込角(sq.)3/8全長(mm)189ギア数80枚幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3