絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(12)
- 100~120未満(55)
- 120~140未満(60)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(49)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(49)
- 280~300未満(23)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(14)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(117)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(45)
- JTC(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- Wera(26)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- SIGNET(シグネット)(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- DEEN(20)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差込角12.7mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
9.5sq.スタッビラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)74.5ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形リリース方式プッシュリリース
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B
FACOM¥13,980税込¥15,3781個欠品中作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。用途ラチェット質量(g)210
ファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥4,900税込¥5,3901本当日出荷マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
1/4プッシュリリースラチェットハンドル
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本欠品中Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート) 全長120mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)120質量(g)196差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72全長(mm)95質量(g)98差込角(mm)凸6.35表面処理三価クロムメッキ
フレックスラチェットハンドル
nepros¥16,980税込¥18,6781本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
3/8sq. 3753/3774シリーズラチェットハンドル用リペアキット(プッシュボタン式)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)77差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq ショートラチェットハンドル
nepros¥8,598税込¥9,4581本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)80差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)180質量(g)178差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル
トップ工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。差込角(mm)凸19.0全長(mm)530歯数24送り角度(°)15トラスコ品番836-1577材質S55C質量(kg)2質量(g)1850寸法D(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフレックスラチェットハンドル
nepros¥17,980税込¥19,7781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。軸径(Φmm)13質量(g)140寸法L(mm)150寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
ドライブローター・ラチェット
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェット
PROXXON(プロクソン)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌日出荷主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。RoHS指令(10物質対応)対応
シノ付ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,098税込¥8,9081個4日以内出荷トラスコ品番811-7509全長(mm)380差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角ラチェットハンドル
HIT(ヒット)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドソケット用のラチェットハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット(Fタイプ)
トップ工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。全長(mm)117差込角(mm)9.5(3/8")RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ロングスピンハンドル
nepros¥17,980税込¥19,7781本当日出荷トラスコ品番395-7900軸径(Φmm)22質量(g)520寸法L(mm)400差込角(mm)9.5寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
6.35sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)87寸法L(mm)115寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラチェットレンチ 6.3mm
JTC¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷デュアルヘッド!6.3mmソケット差込と6mm六角ビットも差込可能!用途差込:6.3mm&と背面に6mm六角凹 。全長:88mm 。ギア数:90
伸縮ラチェットハンドル
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
コンパクトスリムラチェットハンドル差込角
TAKAGI(高儀)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌日出荷コンパクトヘッド 。スリム形状で狭所の作業に便利 。送り角度6°/ギア数60山用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼
ラチェットハンドル (45T)
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×2.5差込角(inch)1/4入数1ギア数45