絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(12)
- 100~120未満(55)
- 120~140未満(60)
- 140~160未満(43)
- 160~180未満(40)
- 180~200未満(49)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(63)
- 260~280未満(49)
- 280~300未満(23)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(22)
- 400~450未満(14)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(20)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(117)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(115)
- KTC(45)
- JTC(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- Wera(25)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- SIGNET(シグネット)(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- DEEN(20)
- WILLIAMS(16)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

コンパクトスリムラチェットハンドル差込角
TAKAGI(高儀)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌日出荷コンパクトヘッド 。スリム形状で狭所の作業に便利 。送り角度6°/ギア数60山用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼
ラチェットハンドル (45T)
WORKPRO¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×2.5差込角(inch)1/4入数1ギア数45
ソケットレンチセット1/4インチ
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781セット(14個)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ラチェット用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
9.5sq.フレックスラチェットハンドル
KTC¥8,598税込¥9,4581本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。全長(mm)180質量(g)295送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ラチェットハンドル用バッテリー リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAh
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷電動ラチェットハンドルCR4000T用バッテリー仕様●リチウムイオンバッテリー仕様:3.6V 2000mAhアズワン品番67-5849-34
3/8SQ スイベルヘッドラチェット
スナップオン(Snap-on)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)323首振あり差込角(sq.)3/8ギア数100枚
1/4SQ7ラチェットハンドル
スナップオン(Snap-on)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:23.8厚さ(mm)ヘッド:11.1全長(mm)113差込角(sq.)3/8ギア数72枚
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差込角12.7mm用です。用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
25.4sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル
USAG¥11,980税込¥13,1781本当日出荷グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
回転ラチェットハンドル
Beta¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
チェーンエクステンションドライブバー
CUSTOR(クストー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。付属品1/4・3/8アダプター各1個質量(g)374径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqフレックスラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
デュアルドライブラチェットハンドル
GROZ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52
3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル
エスコ¥5,800税込¥6,3801本翌日出荷仕様ヘッド厚み:19mm全長(mm)243質量(g)410ヘッド径(Φmm)36送り角度(°)6差込角(inch)3/8"
1"(25.4mm)SQ. ラチェットハンドル 全長1000mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷質量(g)4090寸法L(mm)800寸法H(mm)36.2差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(mm)70寸法T(mm)62.2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製スライドTハンドル
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ラチェットハンドル
FPC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)506寸法H(mm)19.5全長L(mm)255寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)
ハゼット¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
レボウェイブラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚全長(mm)250質量(g)520差込角凸(mm)12.7
ラチェットハンドル 12.7mm
KENOH(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル。頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)616差込角(mm)12.7 (1/2")最大トルク(N・m)510ヘッド径(Φmm)42
フレックスラチェットハンドル
nepros¥16,980税込¥18,6781本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)150質量(g)135柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
コンパクトロングラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11