絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
785件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
伸縮式ラチェットハンドル H&H伸縮式ラチェットハンドルH&H
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル
ギア数72
3/8SQ スイベルヘッドラチェット スナップオン(Snap-on)3/8SQ スイベルヘッドラチェットスナップオン(Snap-on)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。全長(mm)323差込角(sq.)3/8ギア数100枚
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCOハンドル回転首振りラチェットハンドルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
ラチェットハンドル 差込角12.7 TRUSCOラチェットハンドル 差込角12.7TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)454表面処理三価クロムメッキ最大締付トルク(N・m)666差込角凸(mm)12.7
3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)965質量(g)3600差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. ロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)410質量(g)790寸法H(mm)21.6寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
首振りラチェットハンドル TRUSCO首振りラチェットハンドルTRUSCO(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72質量(g)400
ドライブローター・ラチェット STANLEY(Stanley Black & Decker)ドライブローター・ラチェットSTANLEY(Stanley Black & Decker)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット トップ工業ハンディラチェットトップ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132材質Cr-V歯数72寸法D(mm)34方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
中空ラチェットハンドル SK11中空ラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。送り角度(°)5ギア数72山
スイベルラチェットハンドル SK11スイベルラチェットハンドルSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
両口ラチェットレンチスリム SK11両口ラチェットレンチスリムSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)225
ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/4インチBOSCH(ボッシュ)
5,798税込6,378
1セット(14個)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドル KTC9.5sq.コンパクトフレックスショートラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1563差込角(mm)9.5
9.5sq.ショートラチェットハンドル nepros9.5sq.ショートラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100全長(mm)100質量(g)160送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル USAGUSAG 1/4sqロータリーラチェットハンドルUSAG
9,998税込10,998
1本
当日出荷
グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。
ギア数72枚全長(mm)120差込角(sq.)1/4
1/2sqラチェットヘッド DEEN1/2sqラチェットヘッドDEEN(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
差込角(sq.)12.7[1/2]
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル 全長178mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72全長(mm)178質量(g)317差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoフレックスミニリバースギアラチェットセットPro-Auto
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
伸縮ラチェット JTC伸縮ラチェットJTC(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット JTCロータリーラチェットJTC(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数60
ラチェットハンドル 9.5mm KENOHラチェットハンドル 9.5mmKENOH(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!
差込角(mm)9.5 (3/8")全長(mm)200材質クロームバナジウム鋼質量(g)340最大トルク(N・m)196ヘッド径(Φmm)36
ラチェットハンドル 凹タイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル 凹タイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。
差込角(mm)凹9.5全長(mm)200トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0254
3/8"sq ラチェットハンドル(首振型) エスコ3/8"sq ラチェットハンドル(首振型)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BR-5
コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
歯数72
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1丁
予約販売
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8全長(mm)196厚さ(mm)差込部含まず13、含む25ヘッド幅(mm)25ギヤ歯数60
サイクロップラチェット メタル Weraサイクロップラチェット メタルWera
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数76
1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto1/2DR.スーパーテンライトロングPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)440トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼質量(g)400
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1個
予約販売
スタンダードのラチェットハンドルになります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)504材質Cr-Vサイズ3/4(19.0)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル ミトロイラチェットハンドルミトロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)500歯数24寸法D(Φmm)66寸法T(mm)27
スライドラチェットハンドル ミトロイスライドラチェットハンドルミトロイ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)350~560歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法H(mm)32.5寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
ラチェットハンドル トップ工業ラチェットハンドルトップ工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
歯数が細かく軽快
スイベルラチェットドライバー SK11スイベルラチェットドライバーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
3/8"ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"ラチェット用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。
質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
プッシュボタン式首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)プッシュボタン式首振りラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ロッキングエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Z-EALシリーズのエクステンションバーです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル