785件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.3sq.フレックスショートラチェットハンドル KTC6.3sq.フレックスショートラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番859-1550差込角(mm)6.3
9.5sq.スタッビラチェットハンドル nepros9.5sq.スタッビラチェットハンドルnepros
12,980税込14,278
1個
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5全長(mm)74.5質量(g)135送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,298税込3,628
1丁
予約販売
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
USAG 1/2sqチェーンエクステンション USAGUSAG 1/2sqチェーンエクステンションUSAG
22,980税込25,278
1本
当日出荷
ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。 狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。 ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39全長(mm)340差込角(sq.)1/2
USAG 3/8sqラチェットハンドル USAGUSAG 3/8sqラチェットハンドルUSAG
7,990税込8,789
1本
5日以内出荷
72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚全長(mm)180差込角(sq.)3/8
ラチェットハンドル BetaラチェットハンドルBeta
8,498税込9,348
1個
当日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理クロムメッキ(レバー部)
チェーンエクステンションドライブバー CUSTOR(クストー)チェーンエクステンションドライブバーCUSTOR(クストー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚質量(g)374付属品1/4・3/8アダプター各1個
3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM3/8ドライブ エクステンドラチェットFACOM
25,980税込28,578
1個
当日出荷
FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット全長247~355仕様72ギア
ファインツースラチェットレンチ ハゼットファインツースラチェットレンチハゼット
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
トライアングルビットラチェット DEENトライアングルビットラチェットDEEN
3,198税込3,518
1個
当日出荷
1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。
ギア数72
1/4sqスイベルラチェット DEEN1/4sqスイベルラチェットDEEN
5,598税込6,158
1本
当日出荷
マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqラチェットハンドル DEEN3/8sqラチェットハンドルDEEN
5,898税込6,488
1本
当日出荷
「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
首振ラチェットハンドル ハゼット首振ラチェットハンドルハゼット
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼットHAZET ファインツースラチェットレンチハゼット
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)6.35[1/4]全長(mm)116トラスコ品番204-7957歯数90枚材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80
ラチェットハンドル FPCラチェットハンドルFPC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。全長L(mm)170質量(g)193寸法H(mm)16寸法W(mm)28.5駆動角(sq.)9.5(3/8")
ラチェットハンドル交換部品 FPCラチェットハンドル交換部品FPC
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
用途交換部品セット内容ギヤ・ツメ・カム・スプリング・レバー・蓋・取付ビス
スタッビラチェットハンドル neprosスタッビラチェットハンドルnepros
8,898税込9,788
1個
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)49トラスコ品番114-6703材質特殊工具鋼歯数90厚さ(mm)(ヘッド部)11ヘッド幅(mm)22
フレックスラチェットハンドル neprosフレックスラチェットハンドルnepros
15,980税込17,578
1個
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)100トラスコ品番113-3762材質特殊鋼歯数90
強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)トップ工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに差込角(mm)12.7全長(mm)253質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルヘッドリペアキット neprosラチェットハンドルヘッドリペアキットnepros
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
ヘッドリペアキットです。
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)175質量(g)250差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq ショートラチェットハンドル nepros6.3sq ショートラチェットハンドルnepros
9,298税込10,228
1本
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35全長(mm)80トラスコ品番855-8948材質特殊工具鋼歯数902018年トラスコ掲載ページ4 0255
ラチェットハンドル SATAラチェットハンドルSATA
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
ギヤ数:60 ・回転方向切替が片手で簡単に出来ます。 ・滑りやすい条件下でもソケットを容易に動かせるクイックリリース性能。
ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。差込角(mm)9.5全長(mm)180トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72質量(g)178表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッドラチェット BAHCO(バーコ)スリムヘッドラチェットBAHCO(バーコ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼歯数72
8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4 Wera8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4Wera(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)107トラスコ品番819-5936歯数60質量(g)96対辺寸法(mm)4.0
ツイスターラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ツイスターラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8全長(mm)243厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36ギヤ歯数60
スタンダードラチェット PROXXON(プロクソン)スタンダードラチェットPROXXON(プロクソン)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4全長(mm)510厚さ(mm)差込部含まず30タイプギア数24ヘッド幅(mm)62
マルチポジションラチェット JTCマルチポジションラチェットJTC(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5全長(mm)270ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット JTCロータリーラチェットJTC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
パームラチェット JTCパームラチェットJTC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径(mm)48ΦRoHS指令(10物質対応)対応
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様 Weraサイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様Wera
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
歯数72
シノ付ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)シノ付ラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
全長(mm)380トラスコ品番811-7509差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル丸柄 S.E.K.(スエカゲツール)ラチェットハンドル丸柄S.E.K.(スエカゲツール)
10,980税込12,078
1丁
予約販売
1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto1/4DR.ツールキーホルダー ブラックPro-Auto(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)85トラスコ品番853-1846
ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業ハンディラチェット(Fタイプ)トップ工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット トップ工業ハンディラチェットトップ工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など差込角(mm)9.5(3/8")全長(mm)117質量(g)165許容トルク(N・m)205.9RoHS指令(10物質対応)対応

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル