絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
785件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業ハンディラチェット(Fタイプ)トップ工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット トップ工業ハンディラチェットトップ工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コンパクトで高トルク、歯数72歯で5°でラチェットが作動と他に類をみないメカニズムを誇り、狭い場所で威力を発揮します
用途自動車・機械設備等の保守・点検・組立など差込角(mm)9.5(3/8")全長(mm)117質量(g)165許容トルク(N・m)205.9RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルヘッド部パーツ TRUSCOラチェットハンドルヘッド部パーツTRUSCO
999税込1,099
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル ミトロイラチェットハンドルミトロイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途JISマーク表示製品差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)252歯数20寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)15.7
ラチェットハンドル ミトロイラチェットハンドルミトロイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)125歯数20質量(g)80タイプ凸タイプ寸法H(mm)20寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スリムタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼歯数72
首振り伸縮ラチェットハンドル トップ工業首振り伸縮ラチェットハンドルトップ工業
9,798税込10,778
1本
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqラチェットハンドル(ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613質量(g)107寸法L(mm)160寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ型ラチェットハンドル KTCグリップ型ラチェットハンドルKTC
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
種別ラチェットハンドル送り角度(°)5
3/8インチ ラチェットハンドル エスコ3/8インチ ラチェットハンドルエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8
ツインラチェットハンドル トップマン[工具・金物]ツインラチェットハンドルトップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ネジ締め、ボルト締めに
セット内容(mm)ビット:+1/+2/+3/-4・-5 六角:2/2.5/3/4/5 ソケット:8/10/12/14セット数14本組
マルチクランクラチェットハンドル トップマン[工具・金物]マルチクランクラチェットハンドルトップマン[工具・金物]
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ストレート・T型・L型・クランク、用途に合わせて変えられるハンドル形状
セット内容ビットアダプター:+1/+2/+3/-4/-5/-6/T15/T20/T25/H3/H4/H6差込角(mm)9.5
伸縮ラチェットハンドル エンジニア伸縮ラチェットハンドルエンジニア
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
3段階で伸縮できるラチェットハンドル。送り角3.3度の精密ギアで、狭所での作業も可能。
全長(mm)160~210許容トルク(N・m)70差込角(sq.)9.5
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ラチェットハンドル 72XP SATAラチェットハンドル 72XPSATA
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。ASME B107.110 適合品です。
用途車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。狭い作業スペースや、精度が求められる作業。トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
コンパクトスリムラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀)コンパクトスリムラチェットハンドル差込角TAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コンパクトヘッド スリム形状で狭所の作業に便利 送り角度6°/ギア数60山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼
ダブルラチェットハンドル MUST TOOLダブルラチェットハンドルMUST TOOL
6,998税込7,698
1個
当日出荷
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。1本で3種類のソケットが使用できる。光沢感のある美しいメッキ仕上げ
形状シノ:ストレート寸法(mm)D42.6xT18.0x全長305品番商品コード:12870質量(g)595差込角(mm)12.8ギア数48山
コンパクトラチェットハンドル SK11コンパクトラチェットハンドルSK11
4,198税込4,618
1本
当日出荷
チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)ギア数72(山)
ラチェットハンドル1/2インチ BOSCH(ボッシュ)ラチェットハンドル1/2インチBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大768N・mの強力なラチェットトルク(ISO標準の50%以上)。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。歯数72枚のラチェットハンドルです。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)574差込角(mm)12.7(1/2インチ)最大トルク(N・m)768寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"ラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
3/8"ラチェットハンドル用リペアキットとなります。
差込角(mm)3/8包装チャック袋
ラチェットハンドル(変角・ロッキング式) Weraラチェットハンドル(変角・ロッキング式)Wera
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
3/8インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、戻り角度 5°を低く抑えることができます。ラチェット ヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途3/8inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き3/8inchコネクタ用全長(mm)199
ショートラチェットハンドル PROXXON(プロクソン)ショートラチェットハンドルPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
コンパクトなため狭い場所での使用が可能。
トラスコ品番526-0668歯数72枚全長(mm)150差込角(mm)凸9.5送り角度(°)5
3/8コンパクトラチェット SEK3/8コンパクトラチェットSEK
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。
用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1/4スタビーラチェット Pro-Auto1/4スタビーラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途各種ボルト・ナットの締結作業材質クロームバナジウム鋼幅(mm)24全長(mm)85質量(g)100タイププッシュ・72山 85mm差込角(sq.)6.35
3/8SQQスーパーテンフレックスラチェット Pro-Auto3/8SQQスーパーテンフレックスラチェットPro-Auto
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215質量(g)270タイプフレックス寸法D1(mm)27.3寸法D2(mm)27差込角(sq.)9.5
クイックリリースファインツースラチェットレンチ(差込角9.5mm) ハゼットクイックリリースファインツースラチェットレンチ(差込角9.5mm)ハゼット
21,980税込24,178
1個
59日以内出荷
トラスコ品番429-2851
3/8SQラチェットハンドル スナップオン(Snap-on)3/8SQラチェットハンドルスナップオン(Snap-on)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。幅(mm)ヘッド:31.8厚さ(mm)ヘッド:14.3全長(mm)189差込角(sq.)3/8ギア数80枚
ロータリーラチェット12.7mm JTCロータリーラチェット12.7mmJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
あと少しの角度が回ります。
全長(mm)283差込角(mm)12.7ギア数72
9.5角ソケット19-30 マキタ9.5角ソケット19-30マキタ
749税込824
1個
当日出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び19-30差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット17-30 マキタ9.5角ソケット17-30マキタ
699税込769
1個
当日出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び17-30差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット14-28 マキタ9.5角ソケット14-28マキタ
649税込714
1個
3日以内出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び14-28差込角(sq.)9.5
9.5角ソケット8-28 マキタ9.5角ソケット8-28マキタ
549税込604
1個
3日以内出荷
適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び8-28差込角(sq.)9.5
6.3sq.ロングラチェットハンドル KTC6.3sq.ロングラチェットハンドルKTC
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1551差込角(mm)6.3
1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm ミトロイ1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mmミトロイ
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
差込角12.7mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階
9.5sq.フレックスラチェットハンドル nepros9.5sq.フレックスラチェットハンドルnepros
22,980税込25,278
1個
当日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×225全長(mm)225質量(g)320送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
19.0sq.丸形ラチェットハンドル KTC19.0sq.丸形ラチェットハンドルKTC
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
25.4sq.ロングラチェットハンドル KTC25.4sq.ロングラチェットハンドルKTC
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4725シリーズラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4725シリーズラチェットハンドル用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
1/2"差込 Z-EAL ラチェットハンドル リペアキットです。メンテナンスの際、特殊ねじはかしめていませんが、トルクスプラス10IP用のドライバーが必要になります。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
USAG 1/2sqラチェットハンドル USAGUSAG 1/2sqラチェットハンドルUSAG
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚全長(mm)260差込角(sq.)1/2
USAG 1/2sq伸縮フレックスラチェット USAGUSAG 1/2sq伸縮フレックスラチェットUSAG
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
グリップ部を操作する事で全長を伸縮させる事が出来る伸縮式ラチェットハンドルです。 首振り機能も備えているので、様々なシーンで活躍してくれます。
ギア数72枚全長(mm)304~437差込角(sq.)1/2仕様プッシュリリース機能付

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル