絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
  • 2.4
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 3.0(1)
  • 3.2(23)
  • 4.0(30)
  • 4.8(29)
  • 5.0(6)
  • 6.0(1)
  • 6.4(6)
  • その他(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • PICUS(大洋精工)(1)
  • SK(新潟精機)(4)
  • Three Axis(1)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとは、リベット作業を簡単に行うことができる工具。ハンドリベットやリベットガンと呼ばれることもあり、ヘッド部分が回転するものや、リベット保持機能の高いものなどがあります。片手で握りやすく、耐久性のあるものが好まれており、商品によって対応するリベットサイズが異なるので購入時に注意が必要です。ブラインドリベッドとセットで販売されることも多く、一般家庭で利用されることもありますが、主に工事現場や建築・製造現場でよく利用されています。
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベットセット ハンドタイプ モノタロウ

    リベットセット ハンドタイプ

    モノタロウ(176件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、ノーズピース交換用レンチ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
  • ハンドリベッター 両手式 モノタロウ

    ハンドリベッター 両手式

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
    用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
  • ハンドリベッターキット Three Axis

    ハンドリベッターキット

    Three Axis(8件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
  • ハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハンドリベッタ

    SK(新潟精機)(17件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
    用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    ハイレベルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
    用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DOIT ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
    トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2
  • ハンドリベッター(鉄工用) TRUSCO

    ハンドリベッター(鉄工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
    用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
  • ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター(リベット保持機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
    トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
  • ハンドリベッタセット SK(新潟精機)

    ハンドリベッタセット

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途ブラインドリベットの締結に付属品ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個材質本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)全長(mm)255本体質量(g)770使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8締付可能厚(mm)1.6-3.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×310×3
  • フレキシブルハンドリベッタ SK(新潟精機)

    フレキシブルハンドリベッタ

    SK(新潟精機)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
    用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
  • ハンドリベッター TRUSCO

    ハンドリベッター

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
    用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
  • ヘッド回転式ハンドリベッター TRUSCO

    ヘッド回転式ハンドリベッター

    TRUSCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
    用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
  • ハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    ハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    7日以内出荷
    長さ(mm)270リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
    用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)
  • 2.4~4.8mm  ハンドリベッター エスコ

    2.4~4.8mm ハンドリベッター

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527NFリベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8mm
  • ハンドリベッター HIT(ヒット)

    ハンドリベッター

    HIT(ヒット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードタイプのハンドリベッターです。
    用途ブラインドリベットのかしめ作業に。全長(mm)260質量(g)430使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)○使用ジョー大アズワン品番65-2018-30
  • ハンドリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)270質量(g)480リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8

『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター