曜日別特売

ハンドリベッタセット

ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)ハンドリベッタセット - SK(新潟精機)

ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。

用途
ブラインドリベットの締結に
付属品
ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個
材質
本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)
全長(mm)
255
本体質量(g)
770
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
締付可能厚(mm)
1.6-3.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×310×3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79526049SR-1S
¥3,000
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする